カテゴリ

  • 制御機器(126)
  • 農業機械(43)
  • オフィス家具(10)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jc-24」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
当日出荷
規格ISCD12227グリスナシ図解NoGKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.24、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.19、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、JAS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダなど
ハンドルトリツケカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)ハンドルトリツケカナグクミタテBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
規格, 2,3フクム24関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMB235CKM 本体部品_No.7、KC26B-1 本体部品_No.7、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.7、MB2303MU 本体部品_No.16、IAC23Mプロ 本体部品_No.14、JC26DX 本体部品_No.14、KFB-26 本体部品_No.24、BC250H 本体 ハンドル部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.14、MB234MU 本体部品_No.26、SV20BIG-M 本体部品_No.13、AC26SA 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、BC260RS-1 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.7、MSC1-103DWオプションパーツ パンパスイッチ バックライト 収納金具部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.18、MB2605MU 本体 ハンドル部品_No.1、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.16、BC21A 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、TK20B 本体部品_No.7、KC23MX 本体部品_No.7など
ハモノボスB BIGM(丸山製作所)ハモノボスBBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
当日出荷
図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
フューエルタンク BIGM(丸山製作所)フューエルタンクBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
規格0.5L関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.76MB)図解NoNBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、LBC233M-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.24、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.24、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、JC203DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24など
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GAONA(ガオナ)
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネスDAYTONA(デイトナ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】グロム(24) [JC92]
用途適合車種:グロム(24) シート下用カプラー接続だけでACC電源取り出しイグニッションキーに連動説明書に車種ごとの取付方法付きACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種グロム(24) [JC92]シート下用
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から34日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス日東エルマテリアル
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
集塵カバー ミヤナガ集塵カバーミヤナガ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
集塵カバーで天井の穴あけも苦になりません。
ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。車体左側のサービスホールにボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
適合車種GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
JC・Jピンタイプ ウシオライティングJC・Jピンタイプウシオライティング
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様810LI/O78関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.74MB)図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.34、BC263STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スロットルワイヤ_No.32、JC264DX 本体部品_No.35、LBC264UT-DX 本体部品_No.27、AC266STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263M 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、KC26MX1 本体部品_No.22、BC264SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、TK260DX 本体部品_No.33、BC263SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、AC266S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263STD 付属品部品 スロットルワイヤ_No.32、JC263DX 本体部品_No.35、KC26MX 本体部品_No.22、BC264STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC264M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、KC26RDVX1 本体部品_No.26、LBC26UT 本体部品_No.25
フユーエルタンク BIGM(丸山製作所)フユーエルタンクBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
規格550CC部品名称フユーエルタンク関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB)図解NoJHC230U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、JC231DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、KC230RSL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、JC231DXL-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、KC230RS-1(Y13) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC203M エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.31、JHC230U(Y13) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、BC230MN(Y13) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC230MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC230ML エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.31、KC230M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、JC231DX-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、BC230MG エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.31、KC230RS-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC230RS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、JC231DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25
ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
規格ヒダリ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB)図解NoBC260RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.21、MB2650 本体部品_No.24、MB235CKM 本体部品_No.21、MBC265CKM 本体部品_No.23、JC231DX-1 本体部品_No.21、MB23J 本体部品_No.18、JC261DX-1 本体部品_No.28、AC23SB 本体部品 ハンドルマトメ_No.18、MB125RU 本体部品_No.28、MB250HU 本体 ハンドル部品_No.4、JHC26U 本体部品_No.29、MBC255U 本体 ハンドル部品_No.4、JHC230U 本体部品_No.21、MBC265U 本体 ハンドル部品_No.4、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.20、JC261DX 本体部品_No.28、AC26SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.29、IS235 本体部品_No.21、AC250H 本体部品 ハンドルマトメ_No.32、MB132RU 本体部品_No.28、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.4、JHC26U-1 本体部品_No.20、BC260RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.21、BC230RS 本体部品_No.21、AC254H 本体部品 ハンドルマトメ_No.32、BC300RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.21、MB2350 本体部品_No.24、JC23DX 本体部品_No.29、JC231DX 本体部品_No.21、MBC275U 本体 ハンドル部品_No.4、AC254H-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.32、AC20SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.29、AC32SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.26、JHC230U(Y13) 本体部品_No.21、AC23DX 本体部品 ハンドルマトメ_No.18、BC300RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.21、JC26DX 本体部品_No.18A
電磁弁JCシリーズ コガネイ電磁弁JCシリーズコガネイ
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)ストップスイッチBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
備考ニツテイムセン部品名称ストツプスイツチ関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)図解NoAC23DX 本体部品 ストップスイッチ_No.21、JHC26U-1 本体部品_No.22、MB234MU 本体部品_No.37、BC260RS 本体部品 ストップスイッチ_No.23、DB32D-C B 本体部品_No.38、MB2303MU チップソー 本体部品_No.27、MB2310U-S 本体部品_No.27、DB26D-C B 本体部品_No.37、DB261B 本体部品_No.30、MB320U 本体部品_No.38、MB2330U 本体部品_No.27、DB265SP B 本体部品_No.31、TKA23DX 本体部品_No.21、MB2300U 本体部品_No.30、JC231DX 本体部品_No.23、OS23KU 本体部品_No.24、MB260AU-C 本体部品_No.37、JHC230U(Y13) 本体部品_No.23、MB260AU 本体部品_No.37、AC23SB 本体部品 ストップスイッチ_No.21、MB132RU 本体部品_No.31、MB2330DU 本体部品_No.27、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.10など
ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-24LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ INOX スパイラルタップ ワルタープロトティップ INOX スパイラルタップワルター
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。精度6Hねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2~3
チップ YPHW DIJET(ダイジェット工業)チップ YPHWDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プロトティップ  INOX スパイラルタップ(TICNコート) プロトティッププロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)プロトティップ
24,980税込27,478
1本
当日出荷
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。 切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。トラスコ品番390-9085全長(mm)120ピッチ(mm)3ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)21ねじ長さ(mm)30ねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティングシャンク部角幅(mm)15ねじの呼びM24シャンク径(mm)19
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座七星科学研究所(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業アイセーバ標準電灯分電盤日東工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088) 日東工器ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088)日東工器
11,980税込13,178
1袋(30本)
5日以内出荷
複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
トラスコ品番697-6679適合機種JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A材質ステンレス径(Φmm)【針タガネ】2針長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤