カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド

「jc1」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ

    バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35ドリル径(Φmm)4販売区分業務用
  • ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(2本)
    当日出荷
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(22本)
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
  • ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業

    ニュー・エフモール ジョイントカバー

    マサル工業(9件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(300個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(300本)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(13件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    8,810税込9,691
    1個
    当日出荷
    仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック全長(mm)204質量(g)400タイプ手動式圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6JIS規格非適合適合端子フェルール端子
  • エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業

    エムケーダクト ジョイントカバー

    マサル工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール ジョイントカバー マサル工業

    メタルエフモール ジョイントカバー

    マサル工業(1件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用材質塗装めっき鋼板形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
    種類関連商品
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    針径と本数(本)Φ2×29仕様軽量タイプ付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • 集塵カバー ミヤナガ

    集塵カバー

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    集塵カバーで天井の穴あけも苦になりません。
  • 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D(エー・アンド・デイ)

    非接触体温計UT-701(でこピッと)

    A&D(エー・アンド・デイ)(33件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
    用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状キャップユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ドリルチャック H&H

    ドリルチャック

    H&H
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    充電ドライバーに装着すれば、作業用途が広がります。 充電インパクトドライバー対応型
  • 組立用ジョイントクランプ TRUSCO

    組立用ジョイントクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
    用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • つり線クランプ イワブチ

    つり線クランプ

    イワブチ
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
  • CD/DVDケース Verbatim(バーベイタム)

    CD/DVDケース

    Verbatim(バーベイタム)
    949税込1,044
    1パック(10枚)
    当日出荷
    背表紙を付けて管理しやすい10mm厚タイプのクリアケース。
    材質PS幅(mm)142クリア高さ(mm)125奥行(mm)10収納枚数(枚)1(1枚あたり)
  • ペンパス 替芯 レイメイ藤井

    ペンパス 替芯

    レイメイ藤井
    148税込163
    1個
    当日出荷
    材質ケース・ふた:PP、筒:PS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×31
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4J 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4J

    沖データ(OKI)(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状プラグキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ キャップユニオン フジキン

    ファインシリーズ キャップユニオン

    フジキン
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    形状キャップユニオン材質ステンレス鋼製(SUS316)最高使用圧力(MPa)10接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進

    充電式洗浄機 18V スマートシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
    用途電源が無い場所で洗浄したい時にバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)定格:2充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2最大吐出水量(L/min)2給水方式水道直結/自吸(50℃以下)付属品バッテリー 18V (2.0 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、ロングランス 1本、扇状ノズル 1個、回転ノズル 1個、給水ホース (6 m) 1本、カップリング (本体側 / フィルター付きパッキン内蔵) 1個、ストレーナー 1個、ノズルクリーニングピン 1個、取扱説明書 1部騒音値(dB)74質量(kg)2.4型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー電源(V)18常用圧力(MPa)扇状: 2.2、回転: 2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×365×262ホース長さ(m)吸入:6吸入揚程(m)最大:1機能防水:IPX3、自動電源オン・オフ機能:なしノズル扇状、回転バッテリー電圧(V)定格:DC18定格使用時間(分)(満充電時)扇状ノズル: 約13、回転ノズル: 約14アズワン品番64-9482-16バッテリー容量(Wh)定格:36
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    全長(mm)190(本体)針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3仕様小型・軽量タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)6000
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
    コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルマット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルマット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
    用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
  • ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    超広角メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
  • スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付) 室本鉄工

    スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付)

    室本鉄工
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    全長(mm)190種類スナップリングプライヤ
  • 標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)

    標準温度計 棒状 水銀

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    23,760税込26,136
    1個
    当日出荷
    基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
    全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • JC標準タイプ12V10W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V10W

    ウシオライティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)

    PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
    材質(車輪)ゴムストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪