カテゴリ
- 農業機械(12)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハリケーン(1)
- 大阪電具(ODK)(1)
- K.Pガスケット(1)
- KITACO(1)
- 吉野(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- コングスバーグ(1)
- SOURIAU(1)
- SBS(1)
- 電菱(1)
- 大栄テクノ(1)
- MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
「jc12-12」の検索結果

密閉型ディープサイクルバッテリー
電菱(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から13日以内出荷電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
キャノンプラグ接続用コネクタ
大阪電具(ODK)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ, オス, 12極 UTS6JC14E12P
SOURIAU¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●極数 12●オス/メス オス●コンタクトジェンダー オス●定格電流 13 (Size 16) A, 7.5 (Size 20) A●定格電圧 600 V●シェルサイズ 14●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-DTL-26482●結線方法 はんだ●IP保護等級 IP68●IP69K●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ UTS●動作温度 Min -40℃●Souriau UTSシリーズ プラグ&レセプタクル. Souriau UTSシリーズレセプタクルは●ボックス取付け型・ケーブル取付け型プラグから●ケーブル取付けインライン●基板取付けレセプタクルまで●高品質の製品を幅広く提供しています。このシリーズでは●さまざまな方法でワイヤを収容できます。圧着●はんだ●ねじ止めなど●すべてのレセプタクルは●過酷な気候条件で高性能を発揮するように堅牢に設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. 頑丈で堅牢な設計により●様々な気候条件下で高い性能を発揮 圧着●はんだ●ねじ止めなど●さまざまな方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ&レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個当日出荷規格ロング-M6X15テツ部品名称スクリユ図解NoBC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.17、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BCS234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、BMC263S+アタッチメント エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.14、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.17、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.17、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、KC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、BC233S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.17、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.14、BC263SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14など
リアフェンダー 黒
KITACO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ノーマルフェンダーと交換するタイプのリヤフェンダーです。スポーティーなスタイルでドレスアップ感を演出します。 ○適応タイヤサイズ: 120/80-12 130/70-12 グロム JC61全車種
マルチマウントバーFE
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
火花用衝立用シート C種
吉野¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートとして仕様JISA1323C種合格品材質耐炎繊維織物難燃シリコン片面コーティング長さ(mm)1985厚さ(mm)0.7色グレー/黒表面処理耐炎繊維織物平織片面難燃シリコンコーティング防炎性能試験番号CO030040
センターパイプ
大栄テクノ¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷リアマフラーのみでの消音効果が足りないことが多く、これを補い消音しスムーズにリアへ導く役割です。後付消音器事前認証制度適合製品。参考品番20300-ED000、20300-ED00A、20300-ED025、MQ701030、MQ701031、1N08-40-300、1N16-40-300型式JY12、NY12、Y12JY12、NY12、Y12、YGNZ11、YGZ11、VY12、VJY12、JC11、C11、 NC11、SJC11、SC11、SNC11、ZE11、E11、NE11、CVJY12、BVJY12、BVY12メーカー日産、三菱、マツダ代表車種ウイングロード、キューブキュービック、AD/エキスパート、ティーダラティオ、ノート、ランサー、ファミリア
マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック
DAYTONA(デイトナ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属仕様積載目安重量:1.0kg取付部:マスタシリンダークランプ取付穴材質パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール色●パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 ●ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。●ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。サイズ取り付け有効長:210mmパイプ径:22mm仕上パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ取付部マスターシリンダークランプ取付穴適合車種PCX150(’12/2~)(KF12・KF18)、PCX(’10/3~)(JF28・JF56)、GROM(JC61)、FORZA(MF10/MF12)、マジェスティS(’14)(2LD1)
マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/レッド
DAYTONA(デイトナ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属仕様積載目安重量:1.0kg取付部:マスタシリンダークランプ取付穴材質パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール色●パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 ●ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。●ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。サイズ取り付け有効長:210mmパイプ径:22mm仕上パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ取付部マスターシリンダークランプ取付穴適合車種PCX150(’12/2~)(KF12・KF18)、PCX(’10/3~)(JF28・JF56)、GROM(JC61)、FORZA(MF10/MF12)、マジェスティS(’14)(2LD1)
ツリカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個6日以内出荷規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M4X20WSWナ部品名称ナベコネジ(+)WSW図解NoAD-23KSL エンジン(リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、KC23MX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.15、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.15、BC264STD エンジン リコイルスタータ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、JC234DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.12、AC236SL エンジン (リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、KC23RX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BCW233SH-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、TKA23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷規格M4X16メツクミドリ部品名称スクリユ図解NoJC261DX エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB247VU エンジン リコイルスタータ部品_No.12、GKB2400G エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB279SL リコイルスタータ部品_No.14、GKB2310EL エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MBS279 エンジン リコイルスタータ部品_No.14、JCN26DT エンジン リコイルスタータ部品_No.18、GKB2200GT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBS267V エンジン リコイルスタータ部品_No.19、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2200L エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2401EG エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格24X1450XT1.2部品名称ガイカンマトメ図解NoJC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、JC23S 本体部品_No.12、JC23SGL 本体部品_No.12、JC23DX 本体部品_No.38、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.12、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.12
コシアテ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格クロ/ムジ図解NoLPB228EU 本体部品_No.4、MB228P-JA 本体部品_No.4、JC263DX 本体部品_No.12、AC266STD 本体部品 コシアテ_No.4、JCN26DT 本体部品_No.12、JC233DX 本体部品_No.12、JC234DX 本体部品_No.12、AC266S 本体部品 コシアテ_No.4、BC20S-LP 本体部品 コシアテ_No.4、KC26RDVX1 本体部品_No.4、JC264DX 本体部品_No.12、AC236S 本体部品 コシアテ_No.4
アダプタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷規格アカDE26アシストヨウ図解NoMKF-265(ステンレスバイド) リコイルスタータ部品_No.12、JC26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MBC265CKM エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.12、AC26S エンジン(リコイルスタータ)部品 アダプタアセンブリ_No.12、JC26DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MBC265L(L30) エンジン リコイルスタータ部品_No.13
コックレバー
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷部品名称コツクレバー図解NoMKW10G キャブレタ部品_No.12、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MS200EA-H キャブレタ部品_No.12
スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷部品名称スパークプラグ図解NoJC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MKW10G シリンダブロック部品_No.12、MS200EA-H シリンダブロック部品_No.12
6カクアナツキフランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831セット(5個)8日以内出荷規格M4X10図解NoBC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 6カクアナツキフランジボルト_No.12、MKF-266 クランクケース,シリンダ部品_No.12、GKB2310EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.13、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 6カクアナツキフランジボルト_No.12、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、GD301 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 6カクアナツキフランジボルト_No.13、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB2610U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、DB261B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、DB301 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB2610G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダなど
トップカバー
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格アカ図解NoMP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 トップカバー_No.13、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.13、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.12、GKS15 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.13、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GKS20-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、GKS21P クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.13、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 トップカバー_No.13、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS51EMR BIGM エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS25EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷図解NoMB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、JHC30DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB265SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、KC26A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB265SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BCS26CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.11、MB2610L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MBS3000T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
ハンドルブレース 極太 SSサイズ
ハリケーン¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ色ブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用
スーパーウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット9日以内出荷ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します