高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。
トラスコ品番255-0674
材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥299
税込¥329
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.4mmの極細です。
用途奥まった箇所の作業に。
トラスコ品番255-0670
材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材
軸径(Φmm)2.5
長さ(mm)150、綿:15
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥499
税込¥549
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.7mmの細めです。
用途奥まった箇所の作業に。
トラスコ品番255-0671
材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材
軸径(Φmm)2.5
長さ(mm)150、綿:14
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥499
税込¥549
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじピッチ(mm)1
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
寸法L(mm)70
寸法B(mm)4
寸法l(mm)50
先端形状あら先
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
コネクターボルトです。六角レンチを使ってしっかりと締め付けることができます。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質鉄
ねじ径M6
寸法B(mm)4
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。
高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。
リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
用途機械の埃などの掃除。
雨戸やサッシのレール部分の掃除に。
エアコン噴出口の掃除に。
花粉の虫媒花のかわりに。
トラスコ品番836-4408
材質/仕上(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡
質量(g)17
綿球径(Φmm)12
1袋(20本×90セット)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(Φmm)17
寸法d2(Φmm)9
寸法h(mm)2
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。
ボルト・ナットとも同一下穴径で使用できるため、作業効率が一段と上がります。
締付け方法により六角レンチ用とドライバー用(+-兼用)の2タイプを揃えてあります。
材質鋼
仕上GBメッキ
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
クイジナート チョッパー&グラインダーCGC-4WJ用 チョッピングブレード
1個
¥3,488
税込¥3,837
5日以内出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状プラスマイナス
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)17
寸法d2(Φmm)9
寸法h(mm)2
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
長さ(mm)40
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理ニッケル
頭部形状六角
1箱(400個)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
長さ(mm)35
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
1箱(200個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)17
寸法d2(Φmm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
長さ(mm)20
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじの呼びM6
材質鉄
表面処理ニッケル
長さ(mm)20
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
頭部形状六角
仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズJCB
定格電力(W)3
最高温度(℃)100
出力電圧(V)24dc
出力電流(mA)125
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.16
シリーズJCB
定格電力(W)3
出力電圧(V)±24dc
出力電流(mA)±63
効率70%
入力電圧範囲(V)4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)5dc
出力数2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ