カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「jct-3」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
コンテスター 神保電器コンテスター神保電器
21,980税込24,178
1台
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)使用周波数(Hz)50/60ディスプレイ使用周囲温度(℃)-10~40絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
コンテスタ(極性・接地配線) 神保電器コンテスタ(極性・接地配線)神保電器
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応した、以下の特徴を持つコンテスターです。中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能分電盤側に送信機が不要・検査対象の電路が通電されていれば、1人で検査可能持ち運びがしやすい軽量/ポケットサイズバッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
付属品取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)32全幅(mm)45全高(mm)160~約177本体質量(g)120定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【充電部-タッチ板】3以上、【左記を除く充電部-外郭間】100以上使用周囲温度(℃)-10~40関連資料(0.06MB)耐電圧(V)【充電部-外郭間】AC1500
自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂)アズワン
75,900税込83,490
1台
当日出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
ケーブルタイ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1パック(100本)
翌々日出荷
軽くてスムーズ!安心確実ロック!挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質ナイロン66
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要 自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。 電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。 明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。 運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚質量(kg)1.7(電動弁除く)消費電力(W)強:53、中:25、静音:16電源コード(m)1.7適合床面積26畳(~43m2)
ジャーンカット 軽天用 ニューレジストンジャーンカット 軽天用ニューレジストン
6,798税込7,478
1箱(5枚)
当日出荷
粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4主要切断材料軽天材研削材AZ
ケーブルロッカー(ケーブル支持金具) ネグロス電工ケーブルロッカー(ケーブル支持金具)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
16日以内出荷
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。 支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。
表面処理ステンレス鋼(SUS)
コンテスター 神保電器コンテスター神保電器
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。
付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)20全幅(mm)40全高(mm)90~105本体質量(g)60定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上使用周囲温度(℃)0~40関連資料(0.04MB)耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間
部品 京セラ部品京セラ
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ 多機能用 京セラホルダ 多機能用京セラ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から41日以内出荷
ホルダ 突切り用 京セラホルダ 突切り用京セラ
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から44日以内出荷