カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)

「jdr110v30w」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ウシオライティング(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
    区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類カバーガラス付定格電圧(V)110定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲンシャイン 50W形中角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン 50W形中角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    電球形状ハロゲン球
  • エコクールハロゲンシャイン広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形狭角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン中角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン中角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用

    岩崎電気
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    備考UVカットガラス使用種類カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50W形)色温度(K)3000中心光度(cd)1800ミラー外径(Φmm)50入数(個)1
  • アイダイクロクールハロゲンPLUS 岩崎電気

    アイダイクロクールハロゲンPLUS

    岩崎電気
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
    寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
    質量(kg)0.4タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)LED寿命(時間)30000適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)85調光の可否近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当