5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウシオライティングJDR110V40WLM/K-BL
ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 仕様リアコート黒 全長(mm)62 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×62
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス) 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20 電球の種類ハロゲン
1個
3,229 税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
6,268 税込6,895
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ