カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)

「jdr110v75」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ 東京メタル

    白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ

    東京メタル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
    質量(kg)0.4タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)LED寿命(時間)30000適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)85調光の可否近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やさしく落ち着いた光色(3500K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色エコロジー商品長寿命
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色エコロジー商品長寿命
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)90の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色エコロジー商品長寿命
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色エコロジー商品長寿命
照明カテゴリ