調光スポットライト レンズ別
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です
白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
- 定格
- 調光(位相)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 電球色
- エコロジー商品
- 長寿命
- 内容量
- 1個
スポットライト の新着商品
カテゴリ











![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴] ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


















