カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「jec-13」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー因幡電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ 前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ前田シェルサービス
19,980税込21,978
1セット(3個)
当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂接続口径M14 P-1質量(g)11.5ろ過精度(μm)0.01アズワン品番1-8886-13カートリッジ中空糸膜フィルター膜面積(cm2)80
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
429税込472
1個
4日以内出荷
材質PVC寸法L(mm)119寸法D(mm)71
JEC/JES/JEH用スペーサー 因幡電工JEC/JES/JEH用スペーサー因幡電工
239税込263
1個
7日以内出荷
パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。
適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N種類エルボ寸法H(mm)5寸法A(mm)42/45寸法B(mm)71寸法C(mm)111
タンク サージ (JE) MAZDA(マツダ)タンク サージ (JE)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ホース P.C.V (JE) MAZDA(マツダ)ホース P.C.V (JE)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
水栓ボックス用アダプター 因幡電工水栓ボックス用アダプター因幡電工
969税込1,066
1パック(10個)
4日以内出荷
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2