カテゴリ

  • 電気材料(23)

「jec-bn-pas-3」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式神保電器(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様2線式、明るさセンサ付電流(A)2アズワン品番64-9694-70
壁用 埋込感熱センサスイッチ 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から11日以内出荷
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器ブランクチップ+感熱センサスイッチ神保電器
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式神保電器
7,898税込8,688
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様4線式、明るさセンサ付電流(A)3アズワン品番64-9694-69
スイッチコンセントプレート 1連用 神保電器スイッチコンセントプレート 1連用神保電器(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌日出荷から23日以内出荷
J・WIDE ブランクチップ 神保電器J・WIDE ブランクチップ神保電器
99税込109
1個
当日出荷
ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します。
アズワン品番64-9693-43
取付枠 絶縁枠付 1連用 神保電器取付枠 絶縁枠付 1連用神保電器(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
アズワン品番64-9694-24
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
ブランクチップ (PW色) 神保電器ブランクチップ (PW色)神保電器(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
寸法(mm)約44.2×22.7PW(ピュアホワイト)
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
ダブルコンセント 金属枠 神保電器ダブルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式2線式入数(個)1検知エリア約160度
埋込取付枠 金属枠 神保電器埋込取付枠 金属枠神保電器(4件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
感熱センサースイッチ 神保電器感熱センサースイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
34日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回路方式3路電流(A)15電圧(V)300
アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
医用埋込接地ダブルコンセント 神保電器医用埋込接地ダブルコンセント神保電器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15PWコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vリード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0
抜止接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器抜止接地ダブルコンセント 金属枠神保電器
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9693-02
チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用スイッチ 低ワット用 片切神保電器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-28
ブランクチップ (SB色) 神保電器ブランクチップ (SB色)神保電器(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
SB(ソフトブラック)
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
ブランクチップ (SG色) 神保電器ブランクチップ (SG色)神保電器
79税込87
1個
当日出荷
SG(ソリッドグレー)