カテゴリ

  • 電気材料(121)
    • ケーブルモール(16)
    • ケーブルタイ/結束バンド(4)
  • 機構部品(10)
    • ロック、鍵、キー(10)
  • 空調・電設資材(759)
    • 通線・入線工具(281)
    • エアコン部材(30)
    • 通線工具収納(42)
  • 制御機器(23)
    • プラボックス本体(1)
  • 保管用品(44)
    • 電工バケツ(13)
  • 安全保護具(189)
    • 腰袋(36)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • ボードアンカー(13)
  • 作業工具(334)
  • 切削工具(62)
  • 測定用品(49)
  • 照明(43)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 物流用品(25)
  • 手袋(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 電動工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 作業服(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「jefcom」の検索結果

1,721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工キャンバスバッグ JEFCOM(ジェフコム)電工キャンバスバッグJEFCOM(ジェフコム)(24件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付
適合ベルト幅(mm)50材質ポリエステル
盤用マルチキー BMKシリーズ JEFCOM(ジェフコム)盤用マルチキー BMKシリーズJEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵質量(g)77材質(ねじ部)スチール材質(フレーム)アルミ本体サイズ(mm)110×28×16材質(キー)スチールアズワン品番67-3061-17
補助帯用つりベルト JEFCOM(ジェフコム)補助帯用つりベルトJEFCOM(ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番338-1788
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」伸縮ロープ式ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード関連資料(2.9MB)取扱説明書(1.69MB)
まんてんベース(ストレートシャンク) JEFCOM(ジェフコム)まんてんベース(ストレートシャンク)JEFCOM(ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
まんてんホールソー用 ベース(ストレートシャンク)
質量(g)440本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール関連資料(1.9MB)
吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)吊り金車JEFCOM(ジェフコム)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックしますベアリング入ローラー採用最大通過物径:60mmワンタッチ開閉式・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)関連資料(1.1MB)取扱説明書(1.66MB)
まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃JEFCOM(ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
回転用Φ160mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ160×110質量(g)885個装個装箱・シール関連資料(1.9MB)
まんてんホールソー収納ケースS JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー収納ケースSJEFCOM(ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース
用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)1.12サイズS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×180個装収納ケース・シール関連資料(1.9MB)
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
32,980税込36,278
1セット
翌々日出荷
フルハーネス(DB-HN-30DS)胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ墜落制止用器具の規格「新規格品」胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用墜落制止用器具の規格 「新規格品」
仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715gセット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435関連資料(2.08MB)
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)ソフトなベルトと肩パッドを装備全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデルワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)墜落制止用器具の規格「新規格品」フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
仕様【フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)】Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、【フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)】ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)サイズM質量(g)約2450(セット)種類フルハーネス型、ロック式関連資料(1.34MB)取扱説明書(4.38MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型腿バックルワンタッチバックルランヤードダブルランヤード
まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃JEFCOM(ジェフコム)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
回転用Φ150mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ150×110質量(g)760個装透明プラ箱・シール関連資料(1.9MB)
キャリーワゴン JEFCOM(ジェフコム)キャリーワゴンJEFCOM(ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム)テープフッカー(カラビナ付)JEFCOM(ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ビニールテープ専用腰道具のフックやD環に取り付けるだけMAX4個まで
材質本体:アルミパイプ+黒粉体塗装・ゴム紐、カラビナ:アルミ質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×160関連資料(2.39MB)
フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)フルハーネスJEFCOM(ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(ワンタッチバックル)スチール+アルミ、D環:スチール、フックハンガー・カラープレート:樹脂サイズM質量(g)約870使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)関連資料(2.9MB)取扱説明書(5.17MB)
フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)フルハーネスJEFCOM(ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂サイズM質量(g)約720使用荷重(kg)130適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)関連資料(2.08MB)
LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDフロート(ソーラー充電タイプ)JEFCOM(ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)メンテナンスフリー設計日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)関連資料(2.24MB)流量120~220L/h取扱説明書(1.26MB)
フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)フルハーネスJEFCOM(ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(差し込み式バックル)スチール、D環:スチール、フックハンガー:樹脂サイズM質量(g)約820使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)関連資料(2.9MB)取扱説明書(5.17MB)
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」巻込み停止付ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード質量(g/セット)約2080関連資料(2.9MB)取扱説明書(1.69MB)
まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃JEFCOM(ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
回転用Φ125mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ125×110質量(g)600個装透明プラ箱・シール関連資料(1.9MB)
ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260関連資料(1.68MB)取扱説明書(0.42MB)
ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ローラーの高さを二段階に調整できる不使用時、積み重ねて保管できる・最大積段数:5段【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215関連資料(1.4MB)取扱説明書(0.49MB)
電気工事士技能試験工具キット JEFCOM(ジェフコム)電気工事士技能試験工具キットJEFCOM(ジェフコム)
19,980税込21,978
1セット(8点)
3日以内出荷
セット内容セット内容(各1)・電工プロペンチ(圧着付) JP-175・圧着工具(VAスリーブ用) DC-17A・ウォーターポンププライヤー・エコエフリッパー DF-215・お~らくドライバー (+) DC-304P-100・お~らくドライバー (-) DC-304-100・電工ナイフ(折りたたみ式) DK-660M・電工プロメジャー JPM-2555STP・ソフトツールケース寸法(mm)300×100×265関連資料(0.46MB)
吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)吊り金車JEFCOM(ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックしますベアリング入ローラー採用最大通過物径:100mmワンタッチ開閉式・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)関連資料(1.1MB)取扱説明書(1.66MB)
ケーブルローラー(ローラーのみ) JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラー(ローラーのみ)JEFCOM(ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
対応ケーブルローラー・CR-511A・CR-540A
材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114関連資料(1.4MB)
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯単独タイプクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
まんてん防じんカバーセット JEFCOM(ジェフコム)まんてん防じんカバーセットJEFCOM(ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
まんてんホールソー用 防じんカバーセット
寸法(mm)Φ185×125質量(g)295個装ビニール袋・シール関連資料(1.9MB)
まんてんホールソー収納ケースL JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー収納ケースLJEFCOM(ジェフコム)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース
用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)2.18サイズL本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×270個装収納ケース・シール関連資料(1.9MB)
コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)コントローラー(ダブルタイプ)JEFCOM(ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能PAD-DC66-A専用コントローラー (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40関連資料(0.55MB)取扱説明書(0.58MB)
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯連結タイプ・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)・延長ケーブル約0.3mクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグ
まんてんベース(SDSシャンク) JEFCOM(ジェフコム)まんてんベース(SDSシャンク)JEFCOM(ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
まんてんホールソー用 ベース(SDSシャンク)
質量(g)445本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール関連資料(1.9MB)
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工フィットグローブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィットフィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすいスベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
...