「jefcom led」の検索結果

213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリムタイプ)
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など 付属品金具:固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス パイプ:透明 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100専用 ケーブル長(m)約3 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.3 使用環境温度(℃)-10~40 力率0.85以上 使用場所屋外用 使用環境湿度(%)常温:85以下 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート LED使用数(個)225個 演色指数(Ra)>80 IP等級IP63 照射角度(°)120 ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類LED 特殊用途防雨 定格消費電力(W)30 光色昼白色 色温度(K)6000 パイプ径(Φmm)45 保護等級IP63 全光束(Lm)3000 パイプ:透明 材質(キャップ)ABS 本体寸法(mm)1200×45×45 関連資料(0.58MB) 取扱説明書(1.75MB)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式)
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PLRX-9M LEDパランドル(クランプタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(クランプタイプ)
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能。2種類の点灯モード。・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)。・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)。LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる。充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル 材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ 質量(g)520 本体寸法(mm)127×96×177 全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW) 保護等級IP64 光源COB 充電時間4.5時間 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW) 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh) LED使用数(個)1 関連資料(1.98MB) 取扱説明書(1.83MB) 演色指数(Ra)Ra80 照射角度(°)120 充電端子USBタイプC端子
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED 寸法(mm)22×158×31 質量(g)34(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間2時間以上 色温度(K)7000~8000 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ LEDSMD型LED10個 光束(Lm)最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) マグネット 取扱説明書(1.24MB) 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431 照度(Lx)400、200
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール 付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個) 材質ABS・PP 高さ(mm)噴水:300~400 寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g 電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6 電力(W)ソーラーパネル:4 本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g 保護等級IP68 単位梱包:1個口 LED60個 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh) 関連資料(2.24MB) 流量120~220L/h 取扱説明書(1.26MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個 寸法(mm)20×46.5×160 質量(g)135
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DEL-100 LEDペン型チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDペン型チェッカー
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい。コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。配線、ケーブル等の導通チェックができる。直接検電
材質樹脂/特殊鋼 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10 ~ 50 本体寸法(mm)21×142×18 使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください) 動作表示赤色/緑色 LED点灯 使用電圧範囲(V)AC70~250 点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯 関連資料(1.03MB) 取扱説明書(0.75MB)
1個
879 税込967
当日出荷

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)。ネオン管に代わる安全ネオン。ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみ セット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個) 材質【フレキネオン】シリコン クールホワイト 最小曲げ半径(mm)30 色温度6000K 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿 断面寸法(mm)7×14 照射角160° 関連資料(0.97MB) 取扱説明書(0.88MB)
1巻(2m)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質シリコン断面 寸法(mm)7×14 周波数(Hz)50/60 最小曲げ半径(mm)30 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 断面寸法(mm)7×14 関連資料(40.79MB) 取扱説明書(0.88MB) 照射角度(°)160
1個(2m)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング
イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
定格入力電圧(V)AC24 光色チェリーピンク/チェリーピンク 駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯 接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)10 本体寸法(mm)176×110×138 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン) 質量(g)21(リモコン) 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 動作温度範囲(℃)-10~40(常温) 電波到達距離(m)2.5 LEDフルカラーLED 照射方式散光型 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V50/60Hz2A 出力DC24V3.33A 使用場所屋外 保護等級IP44 ケーブル長(m)0.9 材質筐体:アルミダイカスト 仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(11.36MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10 セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2) 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 波長(nm)460(±5) 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 光色 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDボンボリーライト
上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能 床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します オプション(別売) ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適 ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適
用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯 材質アルミニウム・PC 質量(kg)1.52 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)100 ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付) 本体寸法(mm)232×306×300 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP64 色温度(K)4000 入力電流(A)1 光束(Lm)9000 使用場所屋外用 関連資料(0.8MB) 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJX-E10FF-8LD LEDホタルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7 質量(g)約190 定格入力電圧(V)AC24 連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)8(1組あたり) 点灯方法ランダム点滅
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具 質量(g)40(電池含まず) 電池単4アルカリ電池×1本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SJ-N33-RGWBYPL LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25 赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色 質量(g)1020 寸法(m)3.3×1.3 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 定格入力電流(A)0.26 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4 駆動方式AC-ACアダプタ方式 LED使用数(個)336個 間隔(mm)約100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJX-E09-81W LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 光色白・白(フラッシュ) LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLRX-9H LEDヘッドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDヘッドライト
光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ。本体は角度調節可能(上下各90°)。本体を取り外して使用できる
バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間) 関連資料(1.79MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
5,698 税込6,268
欠品中

LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常温 LED使用数(個)120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)3 寸法(cm)20 LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)34 種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個) 種別SJV:52 材質PVC 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×4000×4 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)576 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(4m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)