カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(219)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(3)
  • バッテリー・電装(2)

「jet イノウエ led」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプシガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用
用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロータリーテールバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブスモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
電流(A)最大0.1規格BAY15D(ダブル球)S-25スイッチ3段階LED色レッド直流電圧(DCV)12/24共用
LEDミニワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
本体の大きさが60mmサイズの小型なのにパワフルなワークランプ取付けステーがバスマーカーの裏側に取り付けられる構造で、ダウンライトとしてもご利用いただけますバスマーカーの裏に設置で表から見えにくい!!
用途電装パーツ電圧【可動】12から24(VDC) (MAX60)電流(A)24V時/0.625、12V時/1.25色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27.5×60×60ケーブル長(cm)75明るさ(Lm)1500
アイラインフィルム ファイブスターギガ後期 JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム ファイブスターギガ後期JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライトの上に貼るだけ簡単作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です車種専用なのでピッタリ装着できます
用途外装/アクセサリー材質PVC入数(枚)左右2入適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.1~)
純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブHIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200取扱説明書(0.35MB)適合バルブタイプD2R
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
フラットマーカー ユーロスタイルkai 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルkai 楕円型JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
LEDドライビングランプ 樽型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 樽型JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A発光色ホワイト色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138LED5W×16pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)6300(メイン)
LEDドライビングランプ 丸型9インチ JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチJET INOUE(ジェットイノウエ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227LED5W×37pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)7200(メイン)
防水型ガードリレー4極 JET INOUE(ジェットイノウエ)防水型ガードリレー4極JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外付けできる防水タイプの4極ガードリレー車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
用途電装パーツ極数4規格【配線】AWG14/105℃/600V取扱説明書(0.14MB) (0.22MB)
中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI JET INOUE(ジェットイノウエ)中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKIJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
KOITO製および市光(IKI)製の中間サイドランプ用LEDユニット。LED数は28個搭載しカラーはアンバーシーケンシャルは車両前方から後方へ流れるように点滅します。また切り替えスイッチで通常の点滅と、流れるシーケンシャル点滅の選択が可能です
用途電装パーツ電圧DC24V電流(A)0.3
4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47取扱説明書(0.42MB)
LEDハイパワー3Dバルブ 12/24V BA9S JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワー3Dバルブ 12/24V BA9SJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
3Dレンズ使用により180度以上の超拡散を実現!角マーカーに最適!12V/24V共用
用途電装パーツ材質PC/銅電圧DC12/24V共用電流(A)12V時:0.07/24V時0.04口金BA9SLEDグリーン明るさ(Lm)35直径×高さ(mm)11×28
EXPRESSセブンカラーLEDプレート JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレートJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できますカラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能ですカラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能
用途電装パーツ電圧DC12/24V共用径(Φmm)【吸盤】45出力DC5V 0.5A以上電源USB5V(TYPE-A)コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリーLEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブSMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ)いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
145,200税込159,720
1セット
4日以内出荷
◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用プロジェクターLEDヘッドライト純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです大型シングルプロジェクタ―LED・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップしますコの字型立体ファイバーLED・デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより1ドライバー自らの安全意識を高めることができる2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯Eマーク(ECE R87)取得済み新保安基準適合(1440カンデラ以下)・ポジションポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしておりますデイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えますカプラーオン取付車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です保安基準適合アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)※保証内容はメーカー規約に基づきます新品左右セット取付説明書付き
用途外装・電装パーツ内容左右セット純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
三菱ふそう 17スーパーグレート用 ユーロスタイルLEDデイライト機能付きフォグランプ 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ)三菱ふそう 17スーパーグレート用 ユーロスタイルLEDデイライト機能付きフォグランプ 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
40,880税込44,968
1セット
6日以内出荷
メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツクリアーレンズ(インナークロームメッキ)内容左右セット適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月)純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付き JET INOUE(ジェットイノウエ)12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付きJET INOUE(ジェットイノウエ)
43,700税込48,070
1個
4日以内出荷
X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプクラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
用途電装パーツブラケットステンレス消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5WレンズPC発光色6000K(白)ハウジングAl合金ダイカスト塩水噴霧テスト:96/240(時間)基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個コネクタDT04-3P動作温度(℃)マイナス30~プラス80明るさ(Lm)3000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5動作電圧(V)DC9~33
アイラインフィルム 23エルフ イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 23エルフ イエローJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVCイエロー適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 23エルフ パープル JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 23エルフ パープルJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVCパープル適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 20キャンター パープル JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 20キャンター パープルJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVCパープル適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
アイラインフィルム 23エルフ スモーク JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 23エルフ スモークJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVCスモーク適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 20キャンター スモーク JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 20キャンター スモークJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVCスモーク適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
アイラインフィルム 20キャンター アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 20キャンター アンバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVCアンバー適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
アイラインフィルム 20キャンター イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 20キャンター イエローJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVCイエロー適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
アイラインフィルム 23エルフ アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 23エルフ アンバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVCアンバー適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 23エルフ/フォワード ブルー JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 23エルフ/フォワード ブルーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVCブルー適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 20キャンター ブルー JET INOUE(ジェットイノウエ)アイラインフィルム 20キャンター ブルーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVCブルー適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。
用途外装付属品ホワイトアクリル板材質SUS340BA
LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になりますホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
LEDソフトモールNEO L6000 DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO L6000 DC24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX7取扱説明書(0.4MB)1レンズあたりのLED数60粒
LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145発光色ホワイト明るさ(Lm)245動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ホタルJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、カラーが切り替わるグラデーションタイプの登場!!合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大に。12V/24V共用。
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)50動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45口金BA15S定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)15動作電圧(V)12~24(最大36)
LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ホタルJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15発光色ホワイト明るさ(Lm)250動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅電圧(V)DC12/24共用口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075明るさ(Lm)110
軽量型LEDワークランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)軽量型LEDワークランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用12V/24V車対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス形状角型色温度(K)6000防水性IP67相当動作電圧(V)10~30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら