カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「jet oiler 180」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットオイラー ベビー型 フルプラ

    ジェットオイラー ベビー型

    フルプラ(32件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン高さ(mm)220タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー モノタロウ

    オイラー

    モノタロウ(79件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー スーパー型 フルプラ

    ジェットオイラー スーパー型

    フルプラ(50件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    容量(mL)180材質ポリエチレン、真鍮高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 400mLタイプ

    フルプラ(28件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
    用途油の他に、水・薬品・接着剤など。容量(mL)400材質ポリエチレン高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 300mLタイプ

    フルプラ(11件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルプラオイラー ミシン型 フルプラ

    フルプラオイラー ミシン型

    フルプラ(33件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
    容量(mL)35トラスコ品番293-9142材質ポリエチレンブルー高さ(mm)98質量(g)7タイプミシン型ノズル長(mm)52先端穴径(mm)0.5底径(Φmm)37危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー携帯用油さし フルプラ

    ジェットオイラー携帯用油さし

    フルプラ(11件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
    材質ポリエチレン、真鍮イエロー危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラ

    ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル

    フルプラ(23件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
    材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(12件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日平 ピストルオイラー 日平機器

    日平 ピストルオイラー

    日平機器(27件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
    ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
  • オイラー ミニ モノタロウ

    オイラー ミニ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 古河薬品工業

    オイルジョッキ

    古河薬品工業(115件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
    材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラースター 縦型 フルプラ

    ジェットオイラースター 縦型

    フルプラ(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
    容量(mL)180底径(Φmm)58
  • ジェットオイラー(角型) フルプラ

    ジェットオイラー(角型)

    フルプラ(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    容量(mL)350材質ポリエチレン高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
  • ポリジョッキ フルプラ

    ポリジョッキ

    フルプラ(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
    材質ポリエチレン仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形タイプフタなし口径(Φ)13
  • オイルジョッキ 2リッター フルプラ

    オイルジョッキ 2リッター

    フルプラ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物
  • オイラー 横型ノズル モノタロウ

    オイラー 横型ノズル

    モノタロウ(23件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ

    オイルジョッキ ロングノズル

    モノタロウ(545件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
    先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ

    瑞穂化成工業(306件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
    用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • OIL JET INSTALLER MAZDA(マツダ)

    OIL JET INSTALLER

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷