カテゴリ
- 制御機器(10)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jet-gtc-16」の検索結果

ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
D-subコネクタ ロケーター
JAE(日本航空電子工業)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。仕様マシンタイプマシン
圧着工具 M22520/1-01シリーズ
Daniels Manufacturing¥289,800税込¥318,7801個当日出荷アクセサリ仕様●シリーズ:M22520/1-01●圧着コネクタのタイプ:圧着コンタクト●全長:247.65mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:314-7584アズワン品番68-4149-79
JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用工具
ニチフ¥40,980税込¥45,0781台当日出荷用途110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用仕様手動寸法(mm)230質量(g)470適合端子0.2~0.3、0.5~0.75、0.9~1.25mm2ハンドル色黒
ターミナル抜取ツール
(54件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。販売区分業務用
Daniels Manufacturing 圧着工具タレット タレット M22520/1-04シリーズ TH163
Daniels Manufacturing¥91,980税込¥101,1781個当日出荷タイプ = タレット。シリーズ = M22520/1-04。圧着工具
端子リリースツール 5本セット
(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8販売区分業務用
TE Connectivity 圧着工具フレーム AFM8シリーズ 601966-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷全長(mm)190.5タイプ圧着工具フレームシリーズAFM8使用ハンドラチェット機構ラチェットあり最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
コンセント・コネクター
サトーパーツ(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥44~税込¥48~1個6日以内出荷から8日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着