カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 事務用品(19)
  • 切削工具(7)

「jetstream 1.0」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットストリームプライム 3色  0.5mm  SXE3-3500-05 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 3色 0.5mm SXE3-3500-05uni(三菱鉛筆)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
シンプルかつ美しい、たたずまい。JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ。それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
方式スライドノック式インク色黒赤青先端ボール径(mm)0.5
ジェットストリームプライム 3色  0.7mm  SXE3-3500-07 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 3色 0.7mm SXE3-3500-07uni(三菱鉛筆)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
シンプルかつ美しい、たたずまい。JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ。それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
方式スライドノック式インク色黒赤青先端ボール径(mm)0.7
ジェットストリームプライム ライトタッチインク 3色 0.5mm SXE3-LPR-05 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム ライトタッチインク 3色 0.5mm SXE3-LPR-05uni(三菱鉛筆)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した上質ながらも手に取りやすい回転繰り出し式3色ボールペン。調和のとれたデザインと書き心地のよさを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
方式回転繰り出し式インク色黒赤青先端ボール径(mm)0.5
JETSTREAM 新インク 替え芯 uni(三菱鉛筆)JETSTREAM 新インク 替え芯uni(三菱鉛筆)
96税込106
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
JETSTREAM 新インク  替え芯黒0.7 uni(三菱鉛筆)JETSTREAM 新インク 替え芯黒0.7uni(三菱鉛筆)
96税込106
1本
翌々日出荷
インク色ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
JETSTREAM 新インク  替え芯黒0.5 uni(三菱鉛筆)JETSTREAM 新インク 替え芯黒0.5uni(三菱鉛筆)
96税込106
1本
当日出荷
インク色ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム シングル0.5mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム シングル0.5mmuni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷から9日以内出荷
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
インク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームLite  単色 0.5mm 10P箱  SXN-LS-05 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームLite 単色 0.5mm 10P箱 SXN-LS-05uni(三菱鉛筆)
1,998税込2,198
1箱(10本)
4日以内出荷
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
方式ノック式ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームLite  単色 0.7mm 10P箱  SXN-LS-07 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームLite 単色 0.7mm 10P箱 SXN-LS-07uni(三菱鉛筆)
1,998税込2,198
1箱(10本)
4日以内出荷
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
方式ノック式ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームライト 4&1 0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームライト 4&1 0.5uni(三菱鉛筆)
999税込1,099
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的なインクシリーズから、よりかろやかな書き味の『JETSTREAM Lite touch ink』を新開発。従来のインクよりさらに筆記抵抗を減らし、よりかろやかな書きごこちを実現しました。またインクのボテや紙すべり(※)をさらに改良し、よりストレスの無い安定した筆記を提供します。(※紙質などの条件により、ボールがすべり筆記しにくい現象)時代や環境により「書く・描く」シーンが多様化する中で生まれた、JETSTREAMの新しい選択肢です。やわらかくやさしいペールトーンの色合いと曲線が美しい軸デザインが日々の暮らしに溶け込みます。ノック棒のカラー表示は全体ではなくユーザーにのみ見えるさりげない位置に配置することでデザイン性と操作性の両立を実現させました。通常の4&1ボールペンと比べ全長を少し短めにすることで、快適な操作を実現。鞄やポーチに入れて持ち運びしやすいサイズ感です。
シリーズジェットストリーム方式スライド式芯径(mm)0.5インク色黒、赤、青、緑、シャープボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
JetStream 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スイッチ 金属筐体
材質金属ポート数8接続方式100/10Mbps
JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch TP-LINKJetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ SwitchTP-LINK
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。16個のPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINKJetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
合計120Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx8を搭載。8つのPoE+ポートと8つのPoE非対応ポートすべてギガビット対応。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で簡単に。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS保護・ストーム制御・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius等に対応。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
JetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載) TP-LINKJetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載)TP-LINK
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45 PoE+ポートx24+SFPスロットx2搭載。最大250WのPoEパワーバジェット(電力供給)に対応し中小企業の監視システム等に最適。優先モードで映像監視のような機密性の高いアプリケーションの安定的な運用をサポート。PoEオートリカバリーによってシステムの自己修復が可能となり、接続デバイスの安定した動作を保証。QoSがスムーズなインターネット体験を提供し、IGMPスヌーピングがIPTVのトラフィックを最適化。電力を賢く管理しスイッチを過負荷から保護。
ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINKJetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチTP-LINK
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINKJetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチTP-LINK
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
10Gbps SFP+ポートx8により、高帯域幅の接続と160Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。ネットワークリソースを効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等でデータの安全性を維持。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 16-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 16-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属ポート数18電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFPTP-LINK
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能―静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
ジェットストリーム PRIMEシングルタイプ uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム PRIMEシングルタイプuni(三菱鉛筆)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
”クセになる、なめらかな書き味。”の JETSTREAM PRIME シリーズ、 テレワークなど多様化するビジネスシーンにあわせ、シンプルで上質 なデザイン。
シリーズジェットストリーム方式回転式インク色先端ボール径(mm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ TP-LINKJetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチTP-LINK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】384 W PoEバジェット:計384Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx24を搭載
ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+ TP-LINKJetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+TP-LINK
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】2.5GPoE +ポート:WiFi 6 APの可能性を最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載
ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100/1000/2500 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 24ポート ギガビット L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+ TP-LINKJetStream 24ポート ギガビット L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+TP-LINK
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。
ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+ TP-LINKJetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+TP-LINK
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。384 W PoEバジェット:計384Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx24を搭載
ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 48ポート ギガビット L2 マネージドスイッチ TP-LINKJetStream 48ポート ギガビット L2 マネージドスイッチTP-LINK
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】ギガビットポート:ギガビットRJ45ポート(x48)とギガビットSFPスロット(x4)を搭載
ポート数52電源100~240VAC、50/60Hzコネクタ形状ギガビットRJ45ポート×48、ギガビットSFPスロット×4接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 24ポート ギガビット L2マネージスイッチ TP-LINKJetStream 24ポート ギガビット L2マネージスイッチTP-LINK
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】全ポートギガビット対応:ギガビットRJ45ポートx24・ギガビットSFPスロットx4を搭載
ポート数28電源100~240VAC、50/60Hzコネクタ形状ギガビットRJ45ポート×24、ギガビットSFPスロット×4接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチ TP-LINKJetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチTP-LINK
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
TP-LINKギガビットスマートスイッチTL-SG2008には8つのギガビットRJ45ポートが搭載されています。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、802.1Q VLAN、ACL、ポートセキュリティ、ストーム制御などの統合されたセキュリティ戦略により、LANエリアのインベストメントを保護 L2/L3/L4 QoS と IGMP スヌーピングが音声やビデオのアプリケーションを最適化 WEB/CLI 管理モード・SNMP・RMON等、多様な管理機能 金属筐体。
材質金属ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINKJetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP SlotsTP-LINK
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
合計250Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポート×24を搭載。 【英語パッケージ 法人限定】 24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマートスイッチ 金属筐体
材質金属ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
JetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF TP-LINKJetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPFTP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
8つの802.3at/af企画準拠のPoE+ポートが合計150WのPoE給電を可能。 【英語パッケージ 法人限定】 8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。 L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、 合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
Omada ハードウェアコントローラー OC300 TP-LINKOmada ハードウェアコントローラー OC300TP-LINK
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
最大500台のOmadaアクセスポイント・JetStreamスイッチ・SafeStreamルーターを集中管理。 【英語パッケージ 法人限定】 Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。 スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。 強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用の USBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。 Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプOmada コントローラ
ジェトストリームEDGEリフィル 0.28mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)ジェトストリームEDGEリフィル 0.28mm 10P箱uni(三菱鉛筆)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細 油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』 超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。 低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。 筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。 機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。 細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。 また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。 デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。 後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合SXR-1003-28(ジェットストリームエッジ)適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色先端ボール径(mm)0.28入数10本繰り返し・詰め替え対応
ジェトストリームEDGE 0.28mm uni(三菱鉛筆)ジェトストリームEDGE 0.28mmuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細 油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』 超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。 低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。 筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。 機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。 細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。 また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。 デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。 後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。 適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.28替芯SXR-203-28入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム4+1 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4+1uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した世界初の画期的な新開発インクを搭載。 既存の油性ボールペンと比較して『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。 従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。 ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。 ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。 軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。 メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。
インク色黒・赤・青・緑材質軸:(先端)真鍮+メッキ・ラバークリップ付、後軸:ABS樹脂+塗装、(クリップ)鋼材軸径(Φmm)13.7厚さ(mm)18.5全長(mm)148.8質量(g)23.6方式ノック式色数4色+シャープペン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆)ノック式3色ボールペン ジェットストリームuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式インクジェットストリーム色数3色商品タイプ本体線の太さ細字
ジェットストリーム0.38 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム0.38uni(三菱鉛筆)(38件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6替芯SXR-38材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームカラーインク0.7 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームカラーインク0.7uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式替芯SXR-7インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームカラーインク0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームカラーインク0.5uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム0.5uni(三菱鉛筆)(89件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯SXR-5材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINKJetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)TP-LINK
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
ポート数24
JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載) TP-LINKJetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)TP-LINK
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。