カテゴリ

  • 空圧工具(22)
絞り込み

「jex-24」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアーワッシャー/JEX-24 日東工器リアーワッシャー/JEX-24日東工器
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ジェットタガネ JEX-24 部品 日東工器ジェットタガネ JEX-24 部品日東工器
61税込67
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様1台あたり必要数:1関連資料※部品展開図(0.67MB)
Oリング KS9/JEX-24 日東工器Oリング KS9/JEX-24日東工器
119税込131
1個
当日出荷
ロックリング/JEX-24 日東工器ロックリング/JEX-24日東工器
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
シリンダーロックピン/JEX-24 日東工器シリンダーロックピン/JEX-24日東工器
61税込67
1個
翌日出荷
リアープラグ ASSY/JEX-24 日東工器リアープラグ ASSY/JEX-24日東工器
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ピストン/JEX-24 日東工器ピストン/JEX-24日東工器
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
スロットルアンビル/JEX-24 日東工器スロットルアンビル/JEX-24日東工器
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ニードルガイド ASSY/JEX-24 日東工器ニードルガイド ASSY/JEX-24日東工器
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
スロットルレバー/JEX-24 日東工器スロットルレバー/JEX-24日東工器
849税込934
1個
3日以内出荷
スロットルバルブ ASSY/JEX-24 日東工器スロットルバルブ ASSY/JEX-24日東工器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ハウジング サブ ASSY/JEX-24 日東工器ハウジング サブ ASSY/JEX-24日東工器
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
フロントワッシャー34X46X7/JEX-24 日東工器フロントワッシャー34X46X7/JEX-24日東工器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ロッカクアナツキボルト 8X35/JEX-24 日東工器ロッカクアナツキボルト 8X35/JEX-24日東工器
179税込197
1個
3日以内出荷
【修理】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)(日東工器)JEX-24(修理) 修理【修理】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)(日東工器)JEX-24(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ジェットタガネ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器
86,980税込95,678
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23仕様汎用タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6042質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルサポータ 日東工器ニードルサポータ日東工器
8,598税込9,458
1個
当日出荷
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
ニードルサポータ 日東工器ニードルサポータ日東工器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ジェットタガネ補修部品
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088) 日東工器ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088)日東工器
11,980税込13,178
1袋(30本)
5日以内出荷
複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
トラスコ品番697-6679適合機種JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A材質ステンレス径(Φmm)【針タガネ】2針長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応