カテゴリ
- 事務用品(6)
- 電気材料(5)
- 物流用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jf-0.3」の検索結果

ライフジャケット 首掛けタイプ
シーウルフマリン¥15,980税込¥17,5781着当日出荷から5日以内出荷人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感。耐久性に優れ汚染物などが付きにくい。形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト。緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース。安全のため気室にホイッスル装着。予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けますサイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
はがせる耐水ホワイトフィルムラベル
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481セット(5枚)当日出荷超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 特殊な糊を使用しているので、あとから糊あとなくキレイにラベルをはがすことができます。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。材質PETシートサイズ(mm)210×297対応機種インクジェットプリンター白色度(%)97~102(ハンター試験法による)紙厚(mm)0.152±0.014mm(ラベルのみ 0.102±0.011mm)坪量(g/m2)194面付1面シートサイズA4粘着タイプ再剥離
重量フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。仕様鍛造製材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
ジェルボールペン サラサクリップ0.3
ゼブラ¥469~税込¥516~1セット(5本)ほか当日出荷色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式シリーズサラサクリップエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.3径(Φ)×全長(mm)11×141替芯JF-0.3芯インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
サラサグランド0.3
ゼブラ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。質量(g)19.3径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6替芯JF-0.3芯ボール径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ハンドルレバーS(HR15) K-PIT
KITACO¥799税込¥8791個5日以内出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 53175-KRS-T80 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 ディオ110(JF31)・リード125(JF45)・SHモード(JF51)等 詳しくは適合表参照