455件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129 税込142
翌々日出荷








1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷




1個
109 税込120
4日以内出荷


1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷






1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷











相手側取付サイズR1/4 仕様おねじ取付用 トラスコ品番218-7477 形状プラグ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 寸法L(mm)32 寸法H(mm)19 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)10 接続ねじ1/4 使用流体空気 常用使用圧力(MPa)1.0以下 接続ねじ種類Rc(PT)
1個
129 税込142
当日出荷

トラスコ品番849-1691 材質ポリアセタール ブラック 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)10 種類リンク 適合ベルト幅(mm)25 寸法A(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)5.5 縦(mm)25 横(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 相手側取付サイズR1/4 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番375-3816 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
119 税込131
当日出荷

1セット
37,980 税込41,778
欠品中

クリスタルアイ。N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、。純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)。新品左右セット。流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)。メッキベゼル付属。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付属。フルLEDスペック。高輝度ファイバー左右合計20本。ブレーキLED:左右合計LED数32発。LEDウインカー:左右合計LED数16発。LEDバックランプ:左右合計LED数16発。【カラー】。レッド、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

クリスタルアイ N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2 流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。 V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。 ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。 抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。 カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、 純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。 また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く) ■新品左右セット ■流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能) ■メッキベゼル付属 ■ハイフラ防止抵抗付属 ■取り付け説明書付属 ■フルLEDスペック ■高輝度ファイバー左右合計20本 ■ブレーキLED:左右合計LED数32発 ■LEDウインカー:左右合計LED数16発 ■LEDバックランプ:左右合計LED数16発 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
ブラック グリーン購入法適合
1セット
37,980 税込41,778
欠品中

1個
85,980 税込94,578
15日以内出荷

超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 格子状の糊を使用しているので、フィルムベースのラベル貼り付け時に入りやすい気泡が出来ず、美しい仕上がりです。格子の間から空気が抜けていきます。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
シートサイズA4 紙厚(mm)0.267±0.021mm(ラベルのみ 0.11±0.011mm) 白色度(%)97~102(ハンター試験法による) 面付1面 材質PET シートサイズ(mm)210×297 対応機種インクジェットプリンター 坪量(g/m2)275 粘着タイプ気泡が入らないタイプ(強粘着)
1セット(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷