産業機械用フューエルエレメントです。
カーテン端部にマグネットがあるので脱着がカンタン。カーテン挟み込み防止に側面にもマグネットを縫製。プライバシー保護にも。
用途自動車内装ドア用
仕様マグネット装着の為、金属部のみ 上部4か所・側面1か所
材質ポリエステル
サイズM
寸法(縦×横)(mm)約52×70
1個(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。
本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。
フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用
付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1
極数2P
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:ステンレス
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)9
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品
長さ(m)5
関連資料(0.86MB)
関連キーワード