JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)]MAXZEN3日以内出荷
今の冷蔵庫にプラスワン!上開きスリム冷凍庫。今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。冷凍室いっぱいになっていませんか? 専用の冷凍庫があるととっても便利 特売日にたっぷりまとめ買い 業務用サイズの冷凍食品 食べきれないふるさと納税品 家事時短のための作り置き。上開きタイプだから冷気が逃げにくい 冷気は下へ逃げるため、上開き式は扉を開けても庫内の温度が上がりにくく効率よく冷やします。すっきり収納 ワイヤーバスケット付き。小物が下に埋もれず取り出しやすい!。冷却性能は最高水準のフォースター製品 日本工業規格(JIS規格)で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です。調整脚 本体が水平になるよう高さを微調整できます。安心・信頼の1年保証
付属品バスケット、取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ質量(kg)17電源(V)AC100~ 50/60Hzコード長さ(m)電源/約1.7記号冷凍庫/フォースター定格消費電力(W)55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×615冷却方式直冷式(温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~32℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)アース線の長さ(m)2.1冷媒ノンフロン R600a運転音29dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)153定格内容積(L)66