JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)]
今の冷蔵庫にプラスワン!上開きスリム冷凍庫
今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。
冷凍室いっぱいになっていませんか? 専用の冷凍庫があるととっても便利 特売日にたっぷりまとめ買い 業務用サイズの冷凍食品 食べきれないふるさと納税品 家事時短のための作り置き
上開きタイプだから冷気が逃げにくい 冷気は下へ逃げるため、上開き式は扉を開けても庫内の温度が上がりにくく効率よく冷やします。
すっきり収納 ワイヤーバスケット付き。小物が下に埋もれず取り出しやすい!
冷却性能は最高水準のフォースター製品 日本工業規格(JIS規格)で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。
冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です。
調整脚 本体が水平になるよう高さを微調整できます。
安心・信頼の1年保証
- 付属品
- バスケット、取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ
- 質量(kg)
- 17
- 間口(mm)
- 545
- 電源(V)
- AC100~ 50/60Hz
- コード長さ(m)
- 電源/約1.7
- 記号
- 冷凍庫/フォースター
- 定格消費電力(W)
- 55
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 545×476×615
- 冷却方式
- 直冷式(温度調整ダイヤル付き)
- 使用環境
- 周辺温度:5~32℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)
- アース線の長さ(m)
- 2.1
- 冷媒
- ノンフロン R600a
- 運転音
- 29dB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 153
- 定格内容積(L)
- 66
- 内容量
- 1台
注意
※据え付け場所 上面65cm以上、後方10cm以上、側方10cm以上※こちらの冷蔵庫は上開きです
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76192640 JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192640-260421-02.jpg)
![注文コード:76192640 JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192640-260421-04.jpg)
![注文コード:76192640 JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192640-260421-06.jpg)
![注文コード:76192640 JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192640-260421-08.jpg)
![注文コード:76192640 JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192640-260421-10.jpg)
![注文コード:76192640 JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192640-260421-12.jpg)
![注文コード:76192640 JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192640-260421-14.jpg)
![注文コード:76192640 JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192640-260421-16.jpg)












![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82631660-260903-02.jpg)






