カテゴリ

  • 自動車純正部品(171)
  • バイク純正部品(50)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(14)
  • 事務用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf1」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッド (JF01) MAZDA(マツダ)スタッド (JF01)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
スクリュー (JF01) MAZDA(マツダ)スクリュー (JF01)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
ボルト (JF01) MAZDA(マツダ)ボルト (JF01)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ガスケット (JF01) MAZDA(マツダ)ガスケット (JF01)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (JF01) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (JF01)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
リングO (JF01) MAZDA(マツダ)リングO (JF01)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (JF01) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (JF01)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ホースエアー (JF01) MAZDA(マツダ)ホースエアー (JF01)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
クランプ ホース (JF01) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (JF01)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ガスケット JF01-10-235A SPIガスケット JF01-10-235ASPI
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番JF01-10-235A
シールワッシャー JF01-10-237 SPIシールワッシャー JF01-10-237SPI
139税込153
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番JF01-10-237
ジェルボールペン用替芯 ゼブラジェルボールペン用替芯ゼブラ(120件のレビュー)
64税込70
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
PJ-206A1用フィルター SURE(石崎電機製作所)PJ-206A1用フィルターSURE(石崎電機製作所)
199税込219
1個
当日出荷
適合PJ-206A1トラスコ品番805-2469種別フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工
739税込813
1本
当日出荷
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVCアイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコM16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JF-16
タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から9日以内出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット シリンダヘッド 1 JF7-11181-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 JF7-11181-01YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
M10 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコM10 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個)エスコ
265税込292
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949JF-10
ジャストフォーユーロールシール/ゴールド HEADS(ヘッズ)ジャストフォーユーロールシール/ゴールドHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1パック(500枚)
4日以内出荷
シンプルなデザインなのでどんなギフトでも気軽に使えるシールです。
材質寸法(幅W×高さH)(mm)30×30
サオ材 和風フォーク 福井クラフトサオ材 和風フォーク福井クラフト
629税込692
1個
3日以内出荷
とても緻密な木を使用して高純度ポリウレタンを塗装している為、耐水性・耐久性に優れています。天然素材を使用している為、木色が1本1本違います。
食器の種類和食器材質木製種別和風フォーク全長(mm)130TKG品番9-1826-0601TKG品番(2017)6-1625-0301
針刺し エスコ針刺しエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
2色に分かれているので、針の種類に応じて刺す場所を使い分けると便利です。
幅(mm)Φ60×35質量(g)17材質(中綿)ポリエステル100%(シリコン含浸)素材(ブロード)綿100%、(コーデュロイ)綿100%
UJF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UJF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
M14 六角ナット[超高強度・超高張力](2個) エスコM14 六角ナット[超高強度・超高張力](2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-72入数2ねじサイズM14
(38189)オイル シール ニッサン(38189)オイル シールニッサン(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
まち針 エスコまち針エスコ
350税込385
1本(20本)
翌日出荷
針部は鋼(ニッケルメッキ)。頭部はABS樹脂。針の頭部の表裏が淡色と濃色なので、色の濃い生地にも薄い生地にもわかりやすくなっています。
全長(mm)50ヘッド寸法(mm)10入数(本)20
19.0x205mm 平たがね エスコ19.0x205mm 平たがねエスコ
770税込847
1本
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)205刃幅(mm)19アズワン品番64-7870-47
12.7x205mm 平たがね エスコ12.7x205mm 平たがねエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)250刃幅(mm)12.7アズワン品番64-7870-49
36mm まち針 100本 エスコ36mm まち針 100本エスコ
650税込715
1個(100本)
翌日出荷
頭がガラス製の極細タイプ薄地に適しています。布通りがよく生地を傷めにくい使い勝手がよく、広い用途におすすめできます。
仕様●型番:22-735●全長:36mm●入数:100本●ヘッドサイズ:Φ2mm●材質:針:鋼(ニッケルメッキ)頭部:ガラスアズワン品番65-3896-09
六角ナット(超高強度・超高張力) エスコ六角ナット(超高強度・超高張力)エスコ
240税込264
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。SCM435焼入の超強度仕様。
材質サイズM12ピッチ1.75 (並目)六角対辺(mm)19硬度HRC28~32強度区分10T相当
15.9x205mm 平たがね エスコ15.9x205mm 平たがねエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)250刃幅(mm)15.9アズワン品番64-7870-50
25.4x205mm 平たがね エスコ25.4x205mm 平たがねエスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
アズワン品番64-7870-48
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
リングO (AJF1) MAZDA(マツダ)リングO (AJF1)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
M16 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM16 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
1,060税込1,166
1袋
欠品中
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)2ねじサイズM16
M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
725税込798
1袋
翌日出荷
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応