カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)

「jfc-2」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    49,980税込54,978
    1箱(20m)ほか
    翌々日出荷
    重プラント用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
  • Amphenol Socapex RJFC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFC2N RJコネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    RJFシリーズアクセサリ
    シルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJF
  • RJFC2N AMPHENOL

    RJFC2N

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストフィットクランプ 品川商工

    ジャストフィットクランプ

    品川商工
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • S Series(SF4-JFC) SMC

    S Series(SF4-JFC)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 流量調整弁    ガスケット取付形 ダイキン工業

    流量調整弁 ガスケット取付形

    ダイキン工業
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
    最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) ダイキン工業

    流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)

    ダイキン工業
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
    仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
  • フットケア プロ用スタータセット ジェイ・シー・ティ

    フットケア プロ用スタータセット

    ジェイ・シー・ティ
    46,700税込51,370
    1セット
    8日以内出荷から63日以内出荷
    医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。 オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。 オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    流量調整弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    65,980税込72,578
    1台
    9日以内出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁