カテゴリ

  • 電気材料(31)
  • 建築金物(11)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「jhm」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)31種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
  • ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM14型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)51.4種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)48開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
  • ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
    用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9U型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9U型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM20T型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
    付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9S型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)43幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • JHM1524D12 XP POWER

    JHM1524D12

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JHM1005S05 XP POWER

    JHM1005S05

    XP POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (276)マフラーCP アレスター JHM スバル

    (276)マフラーCP アレスター JHM

    スバル
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • HG-JHM14型裏面付用受座 LAMP(スガツネ工業)

    HG-JHM14型裏面付用受座

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1セット
    16日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂ガラス強化種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 V型

    ヨコヅナ(26件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 実習白衣 アズワン

    実習白衣

    アズワン(5件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    毎日使う定番の白衣です。夏・冬を通して一年中着用できます。
  • 鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
  • 鉄重量戸車平型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車平型

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車トロ車型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
    用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車H型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車H型

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム

    はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード

    エレコム(4件のレビュー)
    709税込780
    1パック(50枚)
    当日出荷
    喪中の案内文を追加し、ご自分で印刷するだけで仕上げることができる「喪中はがき」です。 必要なときに、必要な枚数を自宅で作成可能です。 喪中用に適した7桁グレー郵便番号枠入りです。 試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。 エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードして作ると、簡単にデザイン・印刷が可能です。
  • 鉄重量戸車 ヨコヅナ

    鉄重量戸車

    ヨコヅナ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
    用途トロ車用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ

    ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア)

    シャープ
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    高品位メタルドア採用、インテリアに馴染むスタイリッシュデザインだからダイニング、リビング、書斎、寝室などどんなお部屋にもマッチ。 2台目の冷蔵庫としてはもちろん、9段階の温度設定で冷凍庫としても使える1ドアファン式冷凍庫です。 お部屋のレイアウトにあわせて扉の開閉方向を左右どちらでも自由に付け替えができるつけかえどっちもドア。 狭いスペースに設置してもドアの開閉がスムーズ。 プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環し、除菌しながら美味しく鮮度を守ります。 トップテーブルは耐熱100度。 電子レンジを載せてご使用いただけます。
    その他プラズマクラスター、耐熱100度トップテーブル、ガラス棚2枚+ケース1段質量(kg)27メタリックグレー間口(mm)535外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×770温度調節冷凍3段階、微凍3段階、冷蔵3段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機50/46、電熱装置100ドアつけかえどっちもドア、ドア数:ドアRoHS指令(10物質対応)対応定格内容積(L)72<食品収納スペース目安51>必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×870、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
  • レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 ダンパー用回路付 神保電器

    レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 ダンパー用回路付

    神保電器
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1連2個用 (マーク付片切スイッチ&コンセント) 神保電器

    1連2個用 (マーク付片切スイッチ&コンセント)

    神保電器
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヒーローマット90cm ラパラ・ジャパン

    ヒーローマット90cm

    ラパラ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    *最大90cmまで計測可能 *撮影時に反射の少ないマット素材 *マグネット内蔵により素早い開閉が可能
    質量(g)431縦(cm)25横(cm)MAX90計測可能
  • 電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付 神保電器

    電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付

    神保電器
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)1.5電圧(V)100
  • センサー切替 神保電器

    センサー切替

    神保電器
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】10171-PW
  • 電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 1連1個用 神保電器

    電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 1連1個用

    神保電器(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5+10電圧(V)AC100
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • 電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形

    神保電器(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
  • 電子式スイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし) 神保電器

    電子式スイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし)

    神保電器
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様遅れ機能なし、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KML2GC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
  • 埋込マークスイッチ 神保電器

    埋込マークスイッチ

    神保電器
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 室内ドア用 表示錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア用 表示錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容錠セット(内・外)×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 神保電器

    レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    409税込450
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性