カテゴリ

  • オフィス家具(774)
  • 制御機器(253)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(199)
  • 切削工具(77)
  • メカニカル部品(69)
  • 農業機械(62)
  • 自動車純正部品(57)
  • 医療(44)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • バイク純正部品(42)
  • 測定用品(31)
  • 家電(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業服(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 梱包用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 日用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「jic」の検索結果

関連キーワード
1,856件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380 Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380Canon(154件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
キヤノン純正品インク
適合PIXUS-TS8430/TS8330/TS8230/TS8130エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 007
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
純正インクカートリッジ Canon BC-345/BC-346 Canon純正インクカートリッジ Canon BC-345/BC-346Canon(119件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キヤノン純正品インク
適合PIXUS-TS3130S/TS3130、TS203/TR4530エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 142 002
使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応) TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応)TOWA(東和コーポレーション)
4,998税込5,498
1箱(30枚)
当日出荷
アセトンに対しクラス1の耐透過性能を実現したことで、作業性の良い「使い切り」という選択肢が選べるようになりました。標準的なニトリル使い捨て手袋と比較して約15倍のアセトン耐性を保持しているので、薄手でありながら安全に作業できる時間を大幅に確保できます。アセトンを使用する短時間作業に「使い捨て」として使用できるので、高い作業性を維持しながらコスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠した品質なので、高度な安全管理が求められる現場でも安心して導入できます。シリコンフリーかつEN1149規格に合格した帯電防止性能を備えているので、塗装工程や静電気を嫌う精密作業にも適応します。
用途部品や器具の洗浄。塗装前の脱脂や下地処理作業。実験器具やガラス製品の洗浄。化学薬品の小分けや充填作業。接着剤やシーラントの除去。シール面の脱脂洗浄。塗装器具の洗浄。金型の清掃など。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)
20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー両切Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動材質本体:ABS、ダストケース:PS寸法(mm)84×121×141繰り返し・詰め替え対応
DJI Mic Mini (2TX+1RX+充電ケース) DM3005 DJIDJI Mic Mini (2TX+1RX+充電ケース) DM3005DJI
16,980税込18,678
1台
当日出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー3台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
IC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 電子車検証用スタンド エレコムIC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 電子車検証用スタンドエレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらないデザイン。USBケーブルを左右どちらからでも出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズに電子車検証の読み取りができる、電子車検証用読み取りスタンドです。非接触式ICカードリーダライターの取り付けは、左右どちらにも対応しています。製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとりません。電子車検証を約70度の角度で固定できるため、安定して作業ができます。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。マイナンバーカードなどJIS規格サイズの非接触式ICカードも、本製品に非接触式ICカードリーダライターを取り付けたまま読み取りができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ABSブラック質量(g)約73対応機種MR-ICA001BK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×45×135
DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) DJIDJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)DJI
39,900税込43,890
1個
当日出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ 多治見無線電機Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ多治見無線電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式ケーブルマウント端子種別圧着オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック 多治見無線電機Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0~4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善)真空 アイスコンテナ 氷入れYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真空二重構造で長時間保冷をキープ耐熱性の高いSUS304ステンレス採用ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます簡易ロック仕様お手入れしやすい口径約16cm持ち運びしやすい大型取っ手【SIC-6.6L】収納目安:ペットボトル2L×1本、ペットボトル500ml×5本、350ml缶×9本収納可能保冷効力:5.0度(6時間)6時間後でも温度差わずか1.0度 ※JIS S2006に基づく試験結果【SIC-5L】収納目安:ペットボトル500ml×4本、350ml缶×8本収納可能保冷効力:5.4度(6時間)6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果
用途アウトドア・レジャー時の飲料等の保冷に。ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー キャンパーズコレクション Campers Collection材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
純正インクカートリッジ Canon BC-365/BC-366 XL Canon純正インクカートリッジ Canon BC-365/BC-366 XLCanon(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種PIXUS TS3730/TS3530適合機種メーカーCanon
純正インクカートリッジ Canon BC-360/BC-361 XL Canon純正インクカートリッジ Canon BC-360/BC-361 XLCanon(14件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
キヤノン純正インクカートリッジ
適合機種PIXUS TS5330、PIXUS TS5430種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 012
純正インクカートリッジ Canon BCI-350XL/BCI-351XL Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-350XL/BCI-351XLCanon(123件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 024
純正インクカートリッジ Canon BCI-350/BCI-351 Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-350/BCI-351Canon(119件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 024
Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンタクト定格電圧(V)200~240
DJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003 DJIDJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003DJI
5,298税込5,828
1台
当日出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー1台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB グリーンハウスmicroSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GBグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
純正インクカートリッジ Canon PGI-1300XL Canon純正インクカートリッジ Canon PGI-1300XLCanon(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合MAXIFY MB2330/MB2030/MB2730/MB2130種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 029
CANON純正 インクカートリッジ BCI-19 Black ブラック CanonCANON純正 インクカートリッジ BCI-19 Black ブラックCanon(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種メーカーCanon適合PIXUS-iP100/iP110ブラック種別純正品エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 003
キーボードカバー Apple Touch ID搭載 Magic Keyboard (JIS) 対応 抗菌 防塵 エレコムキーボードカバー Apple Touch ID搭載 Magic Keyboard (JIS) 対応 抗菌 防塵エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。
対応機種Apple Touch ID搭載Magic Keyboard (JIS) ※2022年2月時点での情報です。機能【抗菌加工】○材質ポリウレタンクリアその他キーボードにぴったりのサイズです。
DJI Mic 3 トランスミッター DJIDJI Mic 3 トランスミッターDJI
13,000税込14,300
1個
当日出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004 DJIDJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004DJI
8,598税込9,458
1台
当日出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
純正インクカートリッジ Canon BC-310/BC-311 Canon純正インクカートリッジ Canon BC-310/BC-311Canon(115件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現しました。それが、高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インクです。「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」との組み合わせで、より豊かな色再現を行います。
グリーン購入法適合適合PIXUS-MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 142 016
CANON純正 インクカートリッジ BCI-19 Color CanonCANON純正 インクカートリッジ BCI-19 ColorCanon(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリーン購入法適合品
適合機種メーカーCanon適合PIXUS-iP100/iP110/mini360/mini2604色カラー種別純正品エコマーク認定認定アズワン品番65-0487-85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 003
純正トナーカートリッジ Canon 057 Canon純正トナーカートリッジ Canon 057Canon(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANON種別純正品適合機種LBP224/221エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 132 005
純正トナーカートリッジ Canon 337 Canon純正トナーカートリッジ Canon 337Canon(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANONモノクロトナー種別純正適合SateraMF249dw/245dw/236n/244dw/242dw/232w/229dw/226dn/216dw/216n/224dw/222dwタイプトナーカートリッジ 337
純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XLCanon(65件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
タイプ大容量種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 025
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
純正インクカートリッジ Canon PGI-2300XL Canon純正インクカートリッジ Canon PGI-2300XLCanon(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合MAXIFY MB5330/MB5030/MB5430/MB5130/iB4030種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 030
FINER-CORE 明治機械製作所FINER-CORE明治機械製作所
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装セット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)横×高さ(mm)144×168本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式接続口径G1/4空気、G3/8塗料適合塗料カップ:6CP
Tajimi Electronics  3重同軸コネクタ 多治見無線電機Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ多治見無線電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式取付方式パネルマウント材質(ボディ)めっき/ニッケル材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)0 → 500オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき
純正インクカートリッジ Canon PGI-1300 Canon純正インクカートリッジ Canon PGI-1300Canon(20件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合MAXIFY MB2330/MB2030/MB2730/MB2130種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 029
純正インクカートリッジ Canon BCI-326 Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-326Canon(121件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 023
純正インクカートリッジ Canon BC-340/BC-341 Canon純正インクカートリッジ Canon BC-340/BC-341Canon(237件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合PIXUS TS5130S/TS5130/MG4230/MG4130/MG3630/MG3530/MG3230/MG3130/MG2130/MX523/MX513種別純正品グリーン購入法適合エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 142 017
純正トナーカートリッジ Canon 070 Canon純正トナーカートリッジ Canon 070Canon(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品モノクロエコマーク認定認定対応機種LBP244/LBP241RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号23 132 002
純正トナーカートリッジ Canon 054 Canon純正トナーカートリッジ Canon 054Canon(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
タイプトナーカートリッジ 054エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 004
純正インクカートリッジ Canon PGI-2300 Canon純正インクカートリッジ Canon PGI-2300Canon(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合MAXIFY MB5330/MB5030/MB5430/MB5130/iB4030種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 030
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら