形状平刃
種類埋込
定格出力DC5.0V2.4A
使用環境温度(℃)-10~40
差込口2
定格入力100V(50/60Hz)0.5AMax
5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49
質量(g)54
定格入力100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz
定格出力【USBポート】DC5V2.4A
USBポート数1ポート
使用温度範囲(℃)-10~40
差込口1個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7
定格出力DC5V/2.4A
USBポート数2個口
定格入力100V/14A
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格出力DC5V/2.4A
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
USBポート数1
定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
極数2P
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
種類埋込コンセント
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
色ホワイト
種類埋込コンセント
埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント
定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A
定格電流(A)2.4
使用電圧範囲(V)AC90~110
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
差込口1個口
待機時消費電力(W)0.1
種類3個口
2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。
MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
プレート形状3連3コ用(1コ+1コ+1コ用)
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A
色白
ポート数1
本体質量(g)26
出力端子USB Aタイプコネクター
定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
仕様製品番号:R3707
色チョコ
種類埋込USB給電用コンセント
定格電圧(V)DC5V
コンセント形状USB
定格電流(A)2.4A
口数1
入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)
使用周囲温度(℃)-10~40
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A
色ホワイト
質量(g)75
ポート数4
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)66×50×26
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707
種類埋込USB給電用コンセント
定格電圧(V)DC5V
コンセント形状USB
定格電流(A)2.4A
口数1
入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)
使用周囲温度(℃)-10~40
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
色ホワイト
定格出力DC5V/3.0A
コネクタUSB A(メス)、TypeC
差込口2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力100V0.5A
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
回路方式片切
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
関連キーワード