1,921件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く) 使用電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

耳付きタイプのためマスク陳列などにも対応しています。
仕様●素材:発泡スチロール●サイズ:ベース直径23.5×H28cm、頭囲/49cm
1個
1,690 税込1,859
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤ感をおさえた白・黒のシンプルなパーツで、使いやすいボディです。
サイズ9号 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)85 バスト(cm)80 高さ(cm)最大170/最小140 ポール径(Φmm)25 ボディ丈(cm)77 ベース寸法(cm)Φ30
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレス婦人卓上用ハーフトルソー
Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。片面タイプ
種別腕無し 材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ 肩幅(cm)40 バスト(cm)75 高さ(cm)最大90/最小50 ボディ丈(cm)36 ベース寸法(cm)Φ19.5
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレス婦人腕付き芯地張りトルソー
高級感を醸し出す、腕付きリアルトルソー。 動きがつけやすい腕付きトルソーがこの価格!。腕脱着可・可動式
サイズ婦人9号 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)85 ポール径(Φmm)25
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストア・エキスプレス婦人ヤング芯地張りトルソー
スタイリッシュな4本脚のトルソー。ベースが中心にあるので、パンツを履かせてもキレイです。 ヘッドやベースにアンティークゴールドを採用。雰囲気のあるディスプレイができるローコストボディ。
サイズ9号 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)85 バスト(cm)80 高さ(cm)最大170/最小147 ポール径(Φmm)25 ボディ丈(cm)77 ベース寸法(cm)33角
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストア・エキスプレス婦人芯地張りトルソー
商品を美しくみせる、しなやかなボディライン。 ポールに台座が付いているためベースとの接地面が広く、安定感がありす。
サイズ婦人9号 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)85 バスト(cm)82 高さ(cm)最大170/最小127 ポール径(Φmm)25 ボディ丈(cm)79 ベース寸法(cm)36×22
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。
材質ボディ:ABS樹脂、ヘッドキャップ:ABS樹脂製 シルバーメッキ、ベース:ステンレス サイズ婦人9号 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)36.5 バスト(cm)78 高さ(cm)最大102最小82 ポール径(Φmm)22 ボディ丈(cm)56.5 ベース寸法(cm)30×21.5
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

ストア・エキスプレスPP製 婦人パンツトルソー
軽量ボディで着せ替えカンタン。店舗スタッフの作業を軽減します。ふくらはぎの部分で固定します
材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ 質量(kg)本体:3.2、ベース:2 サイズ(cm)足:21 股下(cm)83(ベースまで88) ウエスト(cm)65 ヒップ(cm)86 太もも周り(cm)46 ボディ丈(cm)114 ベース寸法(cm)35角
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。
種別腕無し 材質ポリプロピレン ウエスト(cm)53 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)72 バスト(cm)74 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)70
1セット(10台)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。
材質ポリプロピレン ウエスト(cm)57 肩幅(cm)42 ヒップ(cm)72 バスト(cm)74 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)71(フックの高さは含みません)
1セット(10台)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。片面タイプ
種別腕無し 材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ 肩幅(cm)40 バスト(cm)75 高さ(cm)最大90/最小50 ボディ丈(cm)36 ベース寸法(cm)Φ19.5
1セット(5台)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレス軽量ABS製 婦人腕付きトルソー
高級感のあるフロアトルソーです。腕脱着可・可動式
材質ボディ・腕:ABS樹脂、ベース:スチール 質量(kg)ベース:3.1 サイズ婦人9号 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)36.5 ヒップ(cm)87 バスト(cm)78 高さ(cm)最大175/最小120 ポール径(Φmm)22 ボディ丈(cm)71 ベース寸法(cm)40×30
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ストア・エキスプレスPP製 卓上婦人トルソー
肩口のパーツは取り外し可能です。
材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ 質量(kg)本体:3、ベース:1 サイズ婦人9号 ウエスト(cm)61 肩幅(cm)39 バスト(cm)84 高さ(cm)最大95/最小62 ポール径(Φmm)22 ボディ丈(cm)56 ベース寸法(cm)25角
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレスPP製 婦人トルソー
肩口のパーツは取り外し可能です。
材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ 質量(kg)ベース:1.5 サイズ婦人9号 ウエスト(cm)61 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)87 バスト(cm)84 高さ(cm)最大170/最小110 ポール径(Φmm)22 ボディ丈(cm)84 ベース寸法(cm)30角
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。
種別腕無し 材質ポリプロピレン ウエスト(cm)53 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)72 バスト(cm)74 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)70
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 動画あり
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト 付属品単4形乾電池2本 材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム 寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE 質量(g)約554(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g) 最小表示(g)1(微量モード:0.1) 計量皿寸法(mm)133×137 電池寿命(時間)(連続使用)約90 最小目盛1g(微量モード:0.1g) 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1(微量モード:0.1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39 計量範囲0~2kg ひょう量単位kg
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm)12.2 コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類トグルスイッチ 使用温度範囲-25℃~70℃ 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm)3.5mmまで 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約265×105×145(展開状態) ブラック 質量(g)約390 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン 色温度(K)6000 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 使用推奨温度範囲(℃)-10~40 点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
3,898 税込4,288
欠品中


TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別防じん・防毒マスク 材質接顔部:シリコーンゴム 質量(g)85 国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 種類埋込コンセント コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


W-734 WH-Z 電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密) 動画あり
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55 本体質量(g)740 表示方式アナログ 機能夜間秒針停止 使用電池単3×1 (別売) 防塵防水性能IP67 アズワン品番64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ
桁数12 仕様[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。[マルチ%][四則定数計算][概数計算][+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。[3桁位取り表示][大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。[外して洗えるキーパッド][プラスチックキー][オートパワーオフ] トラスコ品番775-6160 サイズミニジャストタイプ 質量(g)175 電源T・W・P(CR2032×1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108.5×33.4×168.5 機能税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 防塵防水性能IP54 特性防塵・防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168.5×108.5×33.4
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パールイデア婦人トルソ
白ラッカー 股下(cm)10 ウエスト(cm)59.5 肩幅(cm)41 ヒップ(cm)83 バスト(cm)82
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



パールイデア婦人トルソ
バスト(cm)76.5 ウエスト(cm)56 ヒップ(cm)86 白ラッカー 高さ(cm)64
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メイクがのります。クレンジングでメイクを落とすことができます。骨格が内蔵されています。
寸法(mm)170×210×310 質量(g)1350 アズワン品番68-6622-11
1個
15,398 税込16,938
8日以内出荷


ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)