カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jip619」の検索結果

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9186件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
金型洗浄剤
(13件のレビュー)¥449税込¥4941本(840mL)当日出荷金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。成分イソヘキサン、エタノール、プロパン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.611L危険物の性状非水溶性
金型用洗浄剤
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。 金型の洗浄のために開発した製品です。 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 逆さまにしてスプレーできます(どの角度でもできるわけではありません)。 〈2種類のスプレー方式〉広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 〈PRTR|非該当〉環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。 〈使用方法〉1.使用前に缶をよく振ってください。2.噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。3.スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄・金型の防錆剤や油汚れの除去・機械設備及び部品の油汚れ落としに成分脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPGエスコ品番EA920TC-6色透明容量(mL)840タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1001件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
金型洗浄 ガスヤニ用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則該当危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
強力金型クリーナー FD-3
ファインケミカルジャパン¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
PN55
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油使用温度範囲(℃)-10~130成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPGタイプ防錆潤滑臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スミモールドクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681色透明危険等級Ⅱアズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
強力脱脂洗浄剤
エヌジェイ(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(4L)ほか当日出荷界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
(387件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度繰り返し・詰め替え対応
NIC金型洗浄剤スプレー
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(480mL)当日出荷金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。トラスコ品番366-4091色無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量333mL危険物の性状非水溶性
NICガス・やに除去スプレー
ダイゾーニチモリ¥2,998税込¥3,2981本(480mL)当日出荷あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。色淡黄色透明容量(mL)480質量(g)495トラスコ品番366-4104使用温度範囲(℃)0~60(金型温度)対応材質樹脂主成分芳香族化合物主な用途ヤニ取り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(251件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(840mL)ほか当日出荷から6日以内出荷金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可タイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミモールド DR-Z
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥4,598税込¥5,0581本(420mL)当日出荷樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。 本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。対応材質金属部品主な用途ヤニ落とし、油汚れトラスコ品番116-5107色透明容量(mL)420質量(g)409主成分溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
アズピュア スーパーワイパーエコノ
アズピュア(アズワン)¥41,679~税込¥45,847~1箱(30枚×8袋)ほか当日出荷粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。クラス100材質ポリエステル100%包装形態スタック包装切断方法ヒートカット