取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。
仕様裏面離けい紙付
材質オレフィンステッカー
取付方式裏面離けい紙付
文字内容レーザー注意
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-95
寸法(mm)78×48
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!
厚さ(mm)1.2
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
付属品専用ケース・クリーナークロス
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
形状二眼型
型式YL-780
タイプレーザー光完全吸収タイプ
レンズPET・AF
機能曇り止め、眼鏡併用可
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)23
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
仕様Φ3mm穴×4
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
取付方式穴4
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
紙質上質紙+レーザー専用塗工
粘着タイプしっかり貼れる
レーザ機器管理者を明記する標識 強粘サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):138×400
アズワン品番68-4034-86
1袋(2ラベル)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード