1,330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証 モノタロウ 動画あり
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に 仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 種類ロック、強力マグ爪、両面目盛 材質(ケース)ABS,TPR 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK4 爪部マグネット爪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
平面度(μm)10 精度1級
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付 テープ長さ(m)1.5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.5 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 爪部マグネット爪
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートロック式で使いやすいです。
種類ロック付 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 材質(ケース)ABS JIS規格1級 材質(テープ)SK4 アズワン品番4-3840-01 目盛種別片面
1個
779 税込857
当日出荷

引き出した所でテープが止まるオートロック付。摩耗に強いナイロンコートテープ。ゴムグリップ。JIS1級。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴム製のカバーが装着されており、強度が高いです(取り外し不可)。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 材質(ケース)ABS JIS規格1級 材質(テープ)SK4 アズワン品番4-3840-02 目盛種別片面
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

剛厚Gステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 テープ両面剛厚イエローテープ 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪 爪部0点補正移動爪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 爪部0点補正移動爪
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチール(材質:SK85) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別JIS1級 材質FC300
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 材質S50C 種類平型スコヤー
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類台付スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS1級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)11 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
619,800 税込681,780
31日以内出荷

竿長×台長(mm)1500×700 厚さ(mm)11 幅(mm)65 トラスコ品番838-1273 質量(kg)14 呼び寸法(mm)1500 精度±(10+L/20)μm
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
229,800 税込252,780
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長片の全長(mm)1500 長片の厚さ(mm)10 長片の幅(mm)80 底面の全長(mm)620 底面の厚さ(mm)60 底面の幅(mm)85 トラスコ品番838-1269 質量(kg)40 呼び寸法(mm)1500 直角度±0.085
1個
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)1000×1500 高さ(mm)250 精度1級 精度(μm)16 トラスコ品番838-1770 質量(kg)980
1個
3,198,000 税込3,517,800
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1000 高さ(mm)220 精度1級 精度(μm)14 トラスコ品番838-1769 質量(kg)470
1個
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円盤型 等級M1級(2級) 材質非磁性ステンレス 材質(ケース)プラスチック
1個ほか
9,498 税込10,448
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)750×1000 高さ(mm)220 精度1級 精度(μm)13 トラスコ品番838-1774 質量(kg)330
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×2000 高さ(mm)270 精度1級 精度(μm)19 トラスコ品番838-1771 質量(kg)1250
1個
4,798,000 税込5,277,800
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×400 高さ(mm)95 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5732 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)26 タイプ精密検査用 奥行(mm)400 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)600×600 高さ(mm)140 精度1級 精度(μm)10 トラスコ品番838-1773 質量(kg)170
1個
669,800 税込736,780
翌々日出荷