カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(30)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jis b 1256」の検索結果

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(1500個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥88~税込¥97~1袋(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥14,290~税込¥15,719~1ケース(900本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ
由良産商¥589~税込¥648~1パック(2個)ほか4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(250枚)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー小型(鉄/ユニクローム)
大阪魂(24件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(175個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥15,000~税込¥16,500~1ケース(500本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥15,940~税込¥17,534~1ケース(900本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥16,930~税込¥18,623~1ケース(900本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥34,660~税込¥38,126~1ケース(10800本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1箱(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥15,230~税込¥16,753~1ケース(2400本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥16,300~税込¥17,930~1ケース(2400本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ
由良産商¥7,598~税込¥8,358~1箱4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥15,040~税込¥16,544~1ケース(1200本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥17,330~税込¥19,063~1ケース(2400本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
深溝玉軸受 6900番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング
イースタン精工¥4,098税込¥4,5081個当日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9 (最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1470~最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9 (最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1470~最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P/O24HBD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9 (最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1470~最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024
Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB562V
Panasonic(パナソニック)¥93税込¥1021袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(8個)ほか4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
ラジエターバルブ
ヨシタケ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9
Panasonic SMDレジスタ, 560kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB564V
Panasonic(パナソニック)¥88税込¥971袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)560定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55