カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 建築金物(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jis b-1181」の検索結果

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(1000個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
六角ナット1種 真鍮ニッケル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(2個)ほか当日出荷仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
ユニクローム六角ナット1種
コノエ¥2,498~税込¥2,748~1セット(600個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(26個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ナット 1種 その他細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂¥749~税込¥824~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(1000個)ほか当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(13個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質黄銅規格3種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
レンコン金物 ・Ⅱ
BXカネシン(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316
HI-LEAD¥3,500~税込¥3,850~1箱(4組)10日以内出荷本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。材質SUS316サイズM20タイプ半ねじねじピッチ(mm)2.5六角高さ(mm)約12.5二面幅(mm)30強度区分A4-80ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316
HI-LEAD¥3,298~税込¥3,628~1箱(4組)10日以内出荷本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。材質SUS316サイズM20タイプ半ねじねじピッチ(mm)2.5六角高さ(mm)約12.5二面幅(mm)30強度区分A4-80ねじ部長さ(mm)46
六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,698税込¥7,3681箱(3500個)9日以内出荷材質鉄厚さ(mm)3ねじピッチ0.6規格1種寸法S(mm)6表面処理クロメート寸法m(mm)3二面幅S(mm)6ねじの呼びM3
高耐力両ネジボルト
タナカ¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当色黒表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメートめり込み耐力(kN)75.3
高耐力オメガアンカー
タナカ¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷から12日以内出荷軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当色黒表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
小形六角ナット 1種 切削(真鍮(低カドミ材)/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質真鍮ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上ニッケル鍍金規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル鍍金
ナイロンナット M12
タナカ(2件のレビュー)¥23税込¥251個欠品中材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.9表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ロングナット
カナイ¥109~税込¥120~1個当日出荷ボルト同士を連結するナットです。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
ナイロンナットM12
タナカ¥24税込¥261個当日出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
やきつかナット
由良産商¥479~税込¥527~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
バネナット
BXカネシン¥45~税込¥50~1個当日出荷から5日以内出荷各種ボルト(M12・M16)の接合に使用するスプリングワッシャー付きのナットです。ナットとスプリングワッシャーをかしめて一体にしました。用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
Zマーク 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ツインナット M12
カナイ¥39税込¥431個当日出荷ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)3日以内出荷用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
フリーロッドナット
カナイ¥349税込¥3841個3日以内出荷三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
高耐力用 六角ロングナット
カナイ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット
由良産商¥1,598~税込¥1,758~1個ほか4日以内出荷ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600
由良産商¥304~税込¥334~1個4日以内出荷ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
高耐力ナット
BXカネシン¥74税込¥811個5日以内出荷各種ボルト(M16)の接合に使用する高耐力用のナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
高耐力高ナット
BXカネシン¥749税込¥8241個5日以内出荷各種ボルト(M16)の接合に使用する高さ50mmの高耐力用のナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
六角ナット
BXカネシン¥22税込¥241個5日以内出荷Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M12)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。用途各種ボルト(M12)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
高ナット
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
六角ナット
BXカネシン¥50税込¥551個5日以内出荷Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M16)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
パクトナット
タナカ¥81税込¥891個5日以内出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C