HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
材質
SUS316
サイズ
M20
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
2.5
六角高さ(mm)
約12.5
二面幅(mm)
30
強度区分
A4-80
ねじ部長さ(mm)
46
内容量
1箱(4組)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04695237
IS6HBNA480-M2075P25
722-5640
六角ナット:JIS B 1181-2014現行、六角ボルト:JIS B 1180-2014準拠
75
¥
5,376
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699882
IS6HBNA480-M20100P25
722-5650
六角ナット:JIS B 1181-2014現行、六角ボルト:JIS B 1180-2014
100
¥
5,744
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください