2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。
2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様●プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)●取付枠:材質:PC-ABS、色:グレー、JIS C8340 スイッチボックス対応●通電機能:入力-出力端子間
付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2
質量(kg)0.063
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力F形座
外形寸法70×120×29mm
入力F形座 左右30°可動形
プレート材質:ABS、色:オフホワイト、プレート枠付き
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75
通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
パッケージクリアボックス
認証マークSHマーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード