3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)