カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k-50a」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA351CM-50
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K村部フランヂ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
溶接フランジ 10K 村部フランヂ溶接フランジ 10K村部フランヂ(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所PVC製フランジ継手 JIS10K相当品築地製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA351CL-50
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキHI-LEAD
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ナット2個付(1種ナット)
材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA351CN-50
[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA351DJ-50
水用流量計 日東精工水用流量計日東精工
149,000税込163,900
1台
50日以内出荷
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
仕様●指針・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし●補助記号なし材質内コウ:ステンレス鋼鋳鋼型式B-F材質(本体)球状黒鉛鋳鉄流体フランジ規格:JIS10K、形状:FFフランジ出力なし温度(℃)110以下(液体)精度±1.0%桁数積算カウンタ:5(99999×100L)寸法T(mm)20寸法W(mm)86アナログ出力直接出力不可(外部にDA変換器が必要です。)精度(%)±1.0以内最小単位1L(指針目盛板)、100L(積算カウンタ)主な用途一般用寸法n(mm)4適合流体水、温水、高温水、その他周囲温度(℃)-10~60材質(羽根車)りん青銅板粘度(mPa・s)1相当(液体)寸法h(Φmm)19許容圧力(MPa)11回転表示100L(指針目盛板)圧力(MPa)2.0以下(液体)ヘッドカバー材質:ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄
管理用タービンメーター 愛知時計電機管理用タービンメーター愛知時計電機
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
仕様【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS入力右入り(右→左)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
管理用タービンメーター 愛知時計電機管理用タービンメーター愛知時計電機
259,800税込285,780
1台
48日以内出荷から93日以内出荷
寸法a-Φb(mm)4-19本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)最大使用圧力(kPa)980精度±1%FSかつ±3%RS表示部実流量を液晶表示使用温度範囲(℃)(-)10~60取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)出力オープンコレクター出力 2系統表示【積算】液晶9桁【瞬間】液晶4桁【トリップ】液晶8桁入力【方向】左入り(左→右)保護等級IPX2
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄大塔テック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業パールスイベルジョイント CSシリーズ昭和技研工業
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント CS 昭和技研工業スイベルジョイント CS昭和技研工業
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント CV 昭和技研工業スイベルジョイント CV昭和技研工業
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント CP 昭和技研工業スイベルジョイント CP昭和技研工業
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター フルネスジャパンマックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプターフルネスジャパン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
打ち抜きガスケット アズワン打ち抜きガスケットアズワン
1,970税込2,167
1個
当日出荷から17日以内出荷
純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~+100使用圧力(MPa)1
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
液位伝送器 ノーケン液位伝送器ノーケン
89,980税込98,978
1台
20日以内出荷
排水や薬液タンク、純水タンクに最適。高精度計測を実現耐雷性能が向上機能・性能を簡略化したローコストタイプ接液部は液溜りがないフラットタイプフランジ材質に樹脂系を採用し軽量化を実現測定液に適した豊富なフランジ材質バリエーション耐食性に優れた樹脂系フランジテフロン膜シートは不要トータルコストの低減が可能タンクに設置するだけで計測可能
質量(kg)約0.8取付フランジJIS 10K 50 A相当
2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業2接点付流量計(差圧式) 水用東京流機工業
299,800税込329,780
1個
41日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
流量計(差圧式) 水用 東京流機工業流量計(差圧式) 水用東京流機工業
269,800税込296,780
1個
42日以内出荷
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数0流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.面間寸法(mm)80±1試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用東京流機工業
269,800税込296,780
1個
42日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌大塔テック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄大塔テック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌大塔テック
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズフランジ継手(SUS)10K 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)10K築地製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所ルーズフランジ継手(鉄)10K築地製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ウィングポンプ アクアシステムウィングポンプアクアシステム
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
ウィングポンプ 全砲金 アクアシステムウィングポンプ 全砲金アクアシステム
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体駆動方式手動式
マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K) フルネスジャパンマックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K)フルネスジャパン
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応