カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(203)
    • 継手(72)
    • グローブバルブ(15)
    • ゲートバルブ(9)
絞り込み
呼び径(A)
  • 25(199)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(39)
  • ステンレス(82)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(71)
  • 青銅(22)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種類
  • 種類ニップル(2)
  • 種類フランジ(31)
  • 種類伸縮継手(2)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
呼び径(B)
  • 1
  • 3/8(22)
  • 1/2(151)
  • 3/4(196)
  • 1-1/4(180)
  • 1-1/2(229)
  • 2(257)
  • 2-1/2(206)
  • 3(205)
  • 4(193)
  • 5(151)
  • 6(155)
  • 8(119)
  • 10(64)
  • 12(51)
  • 14(16)
  • 16(11)
  • 18(10)
  • 22(7)
  • 24(7)
ブランド
  • MIEテクノ(6)
  • セキスイ(5)
  • KITZ(キッツ)(31)
  • 村部フランヂ(2)
  • 大和バルブ(2)
  • 三吉バルブ(6)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • ベン(38)
  • ヨシタケ(29)
  • ワシノ機器(11)
  • TOZEN(トーゼン)(9)
  • ブリストワ(9)
  • アトムズ(7)
  • リケン(6)
  • アサヒAV(6)
  • 桑名金属工業(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • 吉年(3)
MIEテクノ・セキスイ・KITZ(キッツ)・村部フランヂ・大和バルブ・三吉バルブ・大阪継手バルブ・ベン・ヨシタケ・ワシノ機器・TOZEN(トーゼン)・ブリストワ・アトムズ・リケン・アサヒAV・桑名金属工業・東洋バルヴ・テイエルブイ(TLV)・吉年・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
  • SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ

    MIEテクノ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
  • 青銅ストップ弁【JIS10K】 大和バルブ

    青銅ストップ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185規格JIS B 2011接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
  • SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

    MIEテクノ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ストップ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ
  • 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ゲート弁 JIS10K

    三吉バルブ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 鉛レス チャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    鉛レス チャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅スイングチャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ

    鉛レス ゲート弁 JIS10K

    三吉バルブ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手
  • SUS316 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS316 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

    MIEテクノ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS316)形状フランジ種類溶接継手ボルト穴数4
  • 10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】 三吉バルブ

    10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】

    三吉バルブ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406
  • フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所

    フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄

    築地製作所
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
    材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)

    桑名金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ

    SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10]

    イシグロ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • JIS 10K SOP-RF ブリストワ

    JIS 10K SOP-RF

    ブリストワ
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • JIS 10K BL-RF ブリストワ

    JIS 10K BL-RF

    ブリストワ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
  • コートねじ込みフランジ 10K 吉年

    コートねじ込みフランジ 10K

    吉年
    5,798税込6,378
    1枚
    5日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEAD

    フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ

    HI-LEAD
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ナット2個付(1種ナット)
    材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
  • フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD

    フランジ用Uバンド ステンレス

    HI-LEAD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
    用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
  • S25C JIS 10K BL-FF ブリストワ

    S25C JIS 10K BL-FF

    ブリストワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • S25C JIS 10K SOP-RF ブリストワ

    S25C JIS 10K SOP-RF

    ブリストワ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • S25C JIS 10K BL-RF ブリストワ

    S25C JIS 10K BL-RF

    ブリストワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)

    大和バルブ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS B 2011 適合品です。
    用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
  • S25C JIS 10K SOP-FF ブリストワ

    S25C JIS 10K SOP-FF

    ブリストワ
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)

    ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
    用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
    用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
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
"jis10k" 呼び径(B):1 【通販モノタロウ】