カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(193)
- 継手(76)
- グローブバルブ(2)
- ゲートバルブ(6)
絞り込み
呼び径(A)
- 100(185)
材質
- アルミ(12)
- ゴム(12)
- シリコン(1)
- スチール(37)
- ステンレス(71)
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 樹脂(6)
- 鋳鉄(73)
- 青銅(22)
- 黄銅(真鍮)(2)
種類
ニップル(2)
フランジ(29)
伸縮継手(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
呼び径(B)
- 4
- 3/8(22)
- 1/2(151)
- 3/4(196)
- 1(203)
- 1-1/4(180)
- 1-1/2(229)
- 2(257)
- 2-1/2(206)
- 3(205)
- 5(151)
- 6(155)
- 8(119)
- 10(64)
- 12(51)
- 14(16)
- 16(11)
- 18(10)
- 22(7)
- 24(7)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- MIEテクノ(5)
- セキスイ(6)
- KITZ(キッツ)(51)
- 村部フランヂ(2)
- 大和バルブ(2)
- 大阪継手バルブ(5)
- ベン(15)
- ヨシタケ(14)
- TOZEN(トーゼン)(11)
- 東洋バルヴ(9)
- ブリストワ(9)
- ワシノ機器(8)
- アトムズ(7)
- リケン(6)
- OKM(オーケーエム)(6)
- アサヒAV(6)
- 巴バルブ(4)
- 昭和バルブ(4)
- イシグロ(3)
- ブランドをもっと見る
MIEテクノ・セキスイ・KITZ(キッツ)・村部フランヂ・大和バルブ・大阪継手バルブ・ベン・ヨシタケ・TOZEN(トーゼン)・東洋バルヴ・ブリストワ・ワシノ機器・アトムズ・リケン・OKM(オーケーエム)・アサヒAV・巴バルブ・昭和バルブ・イシグロ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「jis10k」の検索結果

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ
MIEテクノ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】
大和バルブ¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から5日以内出荷用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】
昭和バルブ¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
フランジ用Uバンド ステンレス
HI-LEAD¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)
スパイラックス・サーコ¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷から翌々日出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から14日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ
KITZ(キッツ)¥419,800税込¥461,7801個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A又はSUS304バルブ種類ボールバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
バタフライバルブ フランジ式(レバー)
セキスイ¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ














![SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24906974-230404-02.jpg)