カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(908)
    • 継手(186)
    • フランジ用全面パッキン(60)
    • グローブバルブ(26)
    • 継手・パイプ関連商品(14)
    • ゲートバルブ(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(105)
  • 制御機器(62)
  • 測定用品(60)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
ねじの種類
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・MIEテクノ・セキスイ・アキツ・KITZ(キッツ)・村部フランヂ・ヤガミ・大和バルブ・三吉バルブ・大阪サニタリー・大阪継手バルブ・東洋バルヴ・エスコ・ベン・エバラポンプ(荏原製作所)・日本バルカー・Panasonic(パナソニック)・ヨシタケ・azbil(旧:山武)・テクノフレックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k」の検索結果

1,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ) 築地製作所

    フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ)

    築地製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
  • 配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用

    ヤガミ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
  • フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツ

    フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ

    アキツ
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)210呼び径(A)100ボルト穴数8個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-55
  • PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所

    PVC製フランジ継手 JIS10K相当品

    築地製作所
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツ

    フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ

    アキツ
    699税込769
    1枚
    欠品中
    耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469アズワン品番67-2335-57
  • SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ

    MIEテクノ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
  • 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用

    ヤガミ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
  • 青銅ストップ弁【JIS10K】 大和バルブ

    青銅ストップ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185規格JIS B 2011接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • TSフランジ JIS10K PVC 150A セキスイ

    TSフランジ JIS10K PVC 150A

    セキスイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725材質PVCJIS規格JIS 10K呼び径(A)150アズワン品番67-2353-14特性耐食性呼び圧力10K
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
  • 2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状包み形厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び圧力10K
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

    MIEテクノ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
  • 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ストップ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ
  • 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ゲート弁 JIS10K

    三吉バルブ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)80エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)40エスコ品番EA351CL-40厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)65エスコ品番EA351CM-65厚さ(mm)2呼び圧力10K
  • 80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    845税込930
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)80エスコ品番EA351CL-80厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)150エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)25エスコ品番EA351CL-25厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
  • 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)20エスコ品番EA351CN-20厚さ(mm)3呼び圧力10K
  • 鉛レス チャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    鉛レス チャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅スイングチャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)150エスコ品番EA351DJ-150厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)20エスコ品番EA351CM-20厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351CL-125厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手
  • [JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)80エスコ品番EA351DJ-80厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
  • [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)100エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)32エスコ品番EA351CP-32形状包み形厚さ(mm)2.8呼び圧力10K
  • [JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)25エスコ品番EA351DK-25厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
  • [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)100エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)10エスコ品番EA351DK-10厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
...