カテゴリ

  • 研磨材(3)
    • オフセット砥石(3)
  • 制御機器(261)
  • 電気材料(51)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 家電(22)
  • 測定用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 厨房用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業服(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
砥材
AZ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jitan」の検索結果

関連キーワード
573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)
    13,980税込15,378
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
    用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
  • 次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN 高速度用

    高速電機(富士製砥)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。研削時に跳ね返る振動が少ないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時の粉塵が少ないです。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティ。日本製です。
    用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
  • JITAN式 ひざ楽ハーフインソール 永岡書店

    JITAN式 ひざ楽ハーフインソール

    永岡書店
    2,300税込2,530
    1冊
    4日以内出荷
    理学療法士・整体師として8万人以上の患者を診てきた、西洋医学、東洋医学両面から身体を語ることができる著者監修による、ひざ痛が楽になるインソールと小冊子です。著者をはじめ、治療のかたわら、患者さんからのひざ痛、足痛、歩行困難やつまづきに悩む声を集め、試作を試着してもらうことをくり返し、全国に80店舗を展開する「JITAN BODY整体院」のスタッフとともに研究を重ねてきたものが、形になりました。小冊子では、なぜひざの痛みが軽減するのか、インソールの効果や、特徴を解説しています。
    判型A5ページ数12著者名中村光太郎初版年月2025/06/10
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
  • ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
  • 抗菌ウレタンスポンジたわし 3M(スリーエム)

    抗菌ウレタンスポンジたわし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き エレコム

    キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
    計測範囲0~3000g最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30質量(g)約230(乾電池を含まず)精度保証温度(℃)13~33セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)保証期間1年間計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク機能【自動電源OFF】○(約2分間)適合地域9拠点(あり)食品衛生法対応
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • ボタン式デジタルタイマー オーム電機

    ボタン式デジタルタイマー

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
    ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)

    エスエスエーサービス(8件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
    放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

    パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
  • 量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位) パール金属

    量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位)

    パール金属(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
    材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)0.1ひょう量単位g
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    128税込141
    1セット(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプです。
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    829税込912
    1パック(32本)ほか
    当日出荷
    丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチブライト 抗菌ウレタンスポンジたわし 3層リーフ型 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 抗菌ウレタンスポンジたわし 3層リーフ型

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    住まいのトータルクリーニングScotchBriteシリーズ。 リーフ型の抗菌ウレタンスポンジたわし。 研磨粒子のない不織布で、デリケートな食器もキズをつけずにしっかり洗えます。 泡立ちのよいウレタンスポンジと不織布の貼り合わせ。
    用途食器、調理器具などの台所用品に材質ナイロン不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ寸法(mm)115×70×35/個アズワン品番64-1235-96繰り返し・詰め替え対応
  • ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
  • リコー純正 REFAX スタンプカートリッジ タイプ1 339677 RICOH(リコー)

    リコー純正 REFAX スタンプカートリッジ タイプ1 339677

    RICOH(リコー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(4個)
    当日出荷
  • ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
  • ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
  • 電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式 YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
    用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)出力強/中/解凍直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500タイマー15分庫内容量(L)17
  • 六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
  • 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック(45本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル静電気探知機 サンハヤト

    デジタル静電気探知機

    サンハヤト(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
    用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
  • ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ナナメジタン 5号 好川産業

    ナナメジタン 5号

    好川産業(9件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
    形状筋違毛丈(mm)19玉厚(mm)3寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5材質(毛)山羊(ヤンオ)主な用途ダメ込み用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅爪付ヒューズ 冨士端子工業

    銅爪付ヒューズ

    冨士端子工業
    319税込351
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
...
titan特集
  • おすすめ人気ランキング
  • titan