1本で2色のジェルインク+シャープをノック式で切り替えスムーズ。
さらさらとしたなめらかな書き味です。
厚みのあるボード等にもはさめる可動式バインダークリップ採用。2色+シャープペン
インク色黒・赤
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質ボディ:樹脂
全長(mm)146.5
質量(g)14.3
タイプジェル多機能ペン
方式ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)13.5
インク水性顔料
色数2色+シャープペン
線の太さ細字
1色で黒・赤ジェルボールペン+シャープ0.5
インク色黒・赤
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質ボディ:樹脂
全長(mm)146.5
質量(g)14.3
タイプジェル多機能ペン
方式ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)13.5
インク水性顔料
色数2色+シャープペン
線の太さ細字
独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現しました。軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。
質量(g)13.2
替芯JK-0.5芯
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(軸径Φ×全長)(mm)12.4×146.5
平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)30
材質スチール
質量(g/個)10
RoHS指令(10物質対応)対応
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V
接触形式2回路双断
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.21MB)
使用湿度範囲(%RH)98以下