カテゴリ
- 農業機械(115)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
- 物流用品(31)
- 制御機器(25)
- バイク部品(19)
- パソコン/周辺機器(13)
- 電気材料(10)
- 機構部品(9)
- 測定用品(9)
- 手袋(9)
- 作業工具(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 事務用品(8)
- 日用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業服(7)
- 縫製用品(7)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(115)
- コミネ(79)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(60)
- GAONA(ガオナ)(20)
- エスコ(19)
- ユーエイキャスター(16)
- TRUSCO(12)
- 明工社(12)
- ハウステック(11)
- 神保電器(8)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- サンキン(5)
- 東洋リントフリー(5)
- ナベヤ(5)
- ELPA(4)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(4)
- カナフジ電工(4)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
「jk-1」の検索結果

各社共通紙パック
オーム電機(13件のレビュー)¥669税込¥7361セット(10個)当日出荷よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3![【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424298-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。各種認証E&Qマーク
通せんぼくんミニ
富士倉(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
作業用革手袋普及タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。トラスコ品番123-5362
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
通せんぼ君NEO
富士倉(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。用途害獣の撃退に付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本質量(g)340消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh周波数(kHz)音波:13.5~45.5充電時間(時間)3~4(USB充電時)内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本有効距離(m)9アズワン品番64-9675-54センサー感知範囲左右:120° 上下50°対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥109~税込¥120~1個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
片手ハンマー #1
JSH¥1,398税込¥1,5381本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
害獣撃退装置 通せんぼくん
富士倉(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
カイザーフレックス
倉敷化工¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
牛床革手袋
TRUSCO¥669税込¥7361双当日出荷耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。仕様背縫い、外縫タイプ厚さ(mm)1.3色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ6 0708
レンジャー型手袋 牛本革製
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881双当日出荷着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
JK-PPボトル細口(中栓なし)
ケニス¥299税込¥3291個当日出荷から翌日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
金具 板送り 25mm用
ユタカメイク¥259税込¥2851袋(2個)当日出荷材質ベルト長さ調整パーツ:スチール幅(mm)65色シルバー高さ(mm)125奥行(mm)2規格W:32mm×L:24mm×D:1mm×A:25mm
甲メリ袖口ゴムタック式革手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷耐熱性・耐久性に優れています。 甲部にメリヤス生地を使用しているため通気性に優れています。用途運送・建築・機械・配線・一般作業。トラスコ品番123-5389厚さ(mm)1.2色グレーサイズフリー質量(g)115本体質量(g)110材質(甲)綿メリヤス材質(掌側)牛床革材質(袖口)ゴムタック式
袖なし革手袋
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781双当日出荷丈夫でしなやか、手によく馴染みます。袖なしタイプです。用途プレス・荷役・運送・園芸。トラスコ品番123-5486厚さ(mm)0.8本体質量(g)80
リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
片手ハンマー #1-1/2
JSH¥2,198税込¥2,4181本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径35材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)115
ステンレス製キッチンはさみ
GREEN BELL(グリーンベル)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷使用後はフックに吊り下げて保管できます。全長(mm)209TKG品番9-0585-0801TKG品番(2017)6-0525-2501
規格袋吊下 半透明200枚
ハウスホールドジャパン¥509~税込¥560~1冊(200枚)4日以内出荷食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。吊り下げられるからいろんな場所でも使いやすく、日常使いにぴったりです。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01色半透明備考【食品検査】対応済入数(枚)200耐冷温度(℃)-30
口金
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)ABS樹脂
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥999税込¥1,0991個3日以内出荷フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
...






![【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25424298-180628-02.jpg)