規格袋吊下 半透明200枚

規格袋吊下 半透明200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋吊下 半透明200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋吊下 半透明200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋吊下 半透明200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋吊下 半透明200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋吊下 半透明200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋吊下 半透明200枚 - ハウスホールドジャパン規格袋吊下 半透明200枚 - ハウスホールドジャパン

食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
吊り下げられるからいろんな場所でも使いやすく、日常使いにぴったりです。

材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
200
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1冊(200枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JK14 7984153979841539JK1414号4128
オープン
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
JK15 7984154879841548JK1515号4530
オープン
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
JK13 7984155779841557JK1313号3826
オープン
¥509
¥560(税込)
4日以内出荷
返品不可
JK16 7984157579841575JK1616号4834
オープン
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする