カテゴリ
- 制御機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自転車部品(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jkl-1」の検索結果

エッジプロテクター
ニックス¥4,798税込¥5,2781袋(100個)5日以内出荷板金から脱落しないロック構造材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)20寸法F(mm)6.3寸法D(mm)6.95寸法E(mm)3.7寸法B(mm)0.9寸法C(mm)1.7対応板厚(mm)0.5~1.6
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正
ELPA¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
スピードコントローラ定流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から14日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
PKL-123 クールコンプレッションアンダーパンツ
コミネ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981着5日以内出荷から7日以内出荷JKL-122と組み合わせて使いたい冷感インナーパンツ。 速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、その際の気化熱で衣服内を適度な温度に保ち、また疲労軽減効果を見込んで適度な着圧も持たせています。 汗のたまりやすい股部分にはメッシュ生地を使用。色BLACK/ORANGE材質ナイロン/スパンデックス機能運動性を高める立体裁断/抗菌防臭加工/速乾/冷感
JKL-122 クールコンプレッションアンダーシャツ
コミネ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981着7日以内出荷真夏のライディングを快適にするインナーシャツ。 速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、気化熱により衣服内を亜適度な温度に保ちます。 汗によるべとつきを抑えるのでジャケットの袖通しも良くします。 また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減の効果も見込めます。 腋や背中といった汗のたまりやすい箇所にはメッシュ生地を使用。
LEDソケット JKL Components
JKL COMPONENTS¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 電源 LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08用
JKL COMPONENTS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応