カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 作業工具(6)
  • 手袋(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jl-150」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先 JL 150W HAKKO(白光)

    こて先 JL 150W

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
    用途ジュニア用交換ヒーター適合353トラスコ品番849-7134質量(kg)0.18こて先形状L型
  • L型クランプ TAKAGI(高儀)

    L型クランプ

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
    用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
  • 平ベルト金具 角カン ユタカメイク

    平ベルト金具 角カン

    ユタカメイク
    ¥209税込¥230
    1袋(4個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様角カントラスコ品番385-3547材質スチール厚さ(mm)3.5色シルバー質量(g)41適合ベルト幅(mm)50縦(mm)17横(mm)57
  • ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングジョイント

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
  • ロック式ロングビットホルダー trad

    ロック式ロングビットホルダー

    trad
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!。ビットの脱落防止 ロック機能付き。手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。
    用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金
  • 超磁力レベル SAFETY SK(新潟精機)

    超磁力レベル SAFETY

    SK(新潟精機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。簡易測定用の360°気泡管付です。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
    用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、磁石:ネオジム磁石マグネットあり
  • 超磁力レベル Safety SK(新潟精機)

    超磁力レベル Safety

    SK(新潟精機)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
    用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)感度(mm/m)0.5=0.0286本体質量(g)137気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内マグネット有、1個
  • テレビ台 JLシリーズ アッシュグレー木目柄 低床キャスター付 Wガードガラス扉 コーナー設置対応 背面収納 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    テレビ台 JLシリーズ アッシュグレー木目柄 低床キャスター付 Wガードガラス扉 コーナー設置対応 背面収納

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    TVとのマッチングを意識したクールかつ質感の高い化粧シート 幅広い年齢層向けの『アッシュグレー』PVCシート採用 木目シートでありながらTVともベストマッチング BD等ソフトを約30枚を収納可能な抽斗+背面収納もプラス スマートキャスター(隠しキャスター)なので見た目に安定感があるが、移動もできる
  • 高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥2,198,000~税込¥2,417,800~
    1セットほか
    3日以内出荷から71日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
    用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整電源(V)AC100(ケーブル3m)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)最小表示(g)1ケーブル長(m)(はかり)5湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
  • ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)465標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
  • 断熱カバー ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用 ECK-PCN-O-J-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    断熱カバー ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用 ECK-PCN-O-J-Lシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    41日以内出荷
    ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
    材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
  • 厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター

    厚物切り作業用 カッター替刃

    NTカッター(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    丈夫な厚物切り作業用
    刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
  • リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1100×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1100×150

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。
    仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PPアズワン品番67-5965-20名入れなし
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×150

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    均等積み付け・平置き専用1.0t用。
    材質PP/再生PP質量(kg)12色ダークブルータイプ片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)短辺(mm)a:260、b:190長辺(mm)A:260、B:190外寸(mm)1200×1000×150H(mm)88アズワン品番67-5965-62名入れなし
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD32N

    ParkerTAIYO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK32N

    ParkerTAIYO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK25N

    ParkerTAIYO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

    ParkerTAIYO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP32N

    ParkerTAIYO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバービット アソートセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    シルバービット アソートセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(6本)
    5日以内出荷
    ステンレスビスを使用する様な錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。 シルバー仕上げ 磁力付
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK20N

    ParkerTAIYO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 防水インナー内臓手袋 NICHIEI(日栄産業)

    防水インナー内臓手袋

    NICHIEI(日栄産業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1双
    6日以内出荷
    スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
    材質本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革入数(双)1機能防風性・耐久性・保温性・防水インナー
  • ジュニアスキーグローブ NICHIEI(日栄産業)

    ジュニアスキーグローブ

    NICHIEI(日栄産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    6日以内出荷
    スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。
    材質本体:ポリエステル100%、手首部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革入数(双)1機能防風性・耐久性・保温性
  • 防水インナーミトン内臓手袋 NICHIEI(日栄産業)

    防水インナーミトン内臓手袋

    NICHIEI(日栄産業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1双
    6日以内出荷
    スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
    材質本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革入数(双)1機能防風性・耐久性・保温性・防水インナー
  • JL05シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB32N

    ParkerTAIYO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB40N

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA20N

    ParkerTAIYO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK40N

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK25N

    ParkerTAIYO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 シーボーグ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥115,484税込¥127,032
    1個
    7日以内出荷
    テクニカルなターゲットを軽快に攻める。「AIR MONSTER」SEABORG 150J。SEABORG 100Jをベースに、軽量コンパクト「385g」でありながら、巻糸量は「PE1.5-300m」へ。さらに指掛かり抜群の新形状JOGパワーレバーを搭載し、新たに150サイズを展開。心臓部にはMAGMAXモーターを搭載し、ATDドラグMAX7.5kgと合わせ、瞬発力とパワフルな巻上げ性能を発揮。また、テンヤ50号ならば巻上げレバー値1からのデットスロー巻上げも可能。手巻き性能において、HYPERDRIVE DIGIGEARにシングルハンドル/アルミラウンドノブ仕様は、強く滑らかな巻き心地を実現。両軸リールに電動巻上げが可能となった感覚を彷彿させる。またスマートフォンと連動した便利機能、DAIWA CONNECTED「電動モバイルセッティング」にも対応。ターゲットはタチウオ、マダイ、アマダイ、ヒラメ、アジ、イサキ、トラフグの他、タイラバ・イカメタル・ライトジギングまで幅広い電動AIR GAMEを可能にする。
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA25N

    ParkerTAIYO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK32N

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA32N

    ParkerTAIYO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA63B

    ParkerTAIYO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動