26 シーボーグ
テクニカルなターゲットを軽快に攻める。「AIR MONSTER」SEABORG 150J
SEABORG 100Jをベースに、軽量コンパクト「385g」でありながら、巻糸量は「PE1.5-300m」へ。さらに指掛かり抜群の新形状JOGパワーレバーを搭載し、新たに150サイズを展開。
心臓部にはMAGMAXモーターを搭載し、ATDドラグMAX7.5kgと合わせ、瞬発力とパワフルな巻上げ性能を発揮。また、テンヤ50号ならば巻上げレバー値1からのデットスロー巻上げも可能。
手巻き性能において、HYPERDRIVE DIGIGEARにシングルハンドル/アルミラウンドノブ仕様は、強く滑らかな巻き心地を実現。両軸リールに電動巻上げが可能となった感覚を彷彿させる。またスマートフォンと連動した便利機能、DAIWA CONNECTED「電動モバイルセッティング」にも対応。
ターゲットはタチウオ、マダイ、アマダイ、ヒラメ、アジ、イサキ、トラフグの他、タイラバ・イカメタル・ライトジギングまで幅広い電動AIR GAMEを可能にする。
- 付属品
- ・リールバック・簡易マニュアル・保証書・AIRコード・アクセスガイド・ワーニングリスト・下巻きゲージ・糸通しピン・スタンドカバー
- ベアリング
- 46035
- ハンドル長さ(mm)
- 65
- ギア比
- 5.1
- 糸巻き量(号-m)
- 1-400/1.5-300/2-200
- 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
- 54
- ドラグ力(Kg)
- 7.5
- 標準自重(g)
- 385
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05098078,05099022 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05098078-260929-02.jpg)
![注文コード:05098078,05099022 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05098078-260929-04.jpg)
![注文コード:05098078,05099022 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05098078-260929-06.jpg)
![注文コード:05098078,05099022 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05098078-260929-08.jpg)
![注文コード:05098078,05099022 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05098078-260929-10.jpg)
![注文コード:05098078,05099022 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05098078-260929-12.jpg)
![注文コード:05098078,05099022 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05098078-260929-14.jpg)
![注文コード:05098078,05099022 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05098078-260929-16.jpg)

![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)







![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
