カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)

「jmb-13」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 ヨドノ重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
水栓ボックス用アダプター 因幡電工水栓ボックス用アダプター因幡電工
969税込1,066
1パック(10個)
4日以内出荷
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
JMB用スペーサー 因幡電工JMB用スペーサー因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質ABS適合JMB-13種類端末カバー
混合栓用ボックスカバー 因幡電工混合栓用ボックスカバー因幡電工
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付ヨドノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付ヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
金具 旋回金具ストッパー付 ウカイ(岐阜産研工業)金具 旋回金具ストッパー付ウカイ(岐阜産研工業)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
関連キーワード
hrb-1130特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hrb-1130