カテゴリ
- 厨房用品(14)
- 家電(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jno a360」の検索結果

業務用炊飯電子ジャー 炊きたて
タイガー魔法瓶(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷丈夫で耐久性にすぐれたステンレス製ボディ。内釜はフッ素樹脂加工。仕様(メニュー)白米材質(本体)ステンレス、(内なべ)アルミ電源コード(m)約1.5
業務用炊飯電子ジャー 炊きたて
タイガー魔法瓶(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から5日以内出荷大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)色ステンレス
業務用IH炊飯ジャー用ウチナベ
タイガー魔法瓶(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途交換用専用内鍋材質アルミ寸法(mm)240×240×156質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。色ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5炊飯容量1升~2升
業務用電子ジャー(保温専用)
象印マホービン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)電源(V)単相100専用
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米材質本体ステンレス消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)炊飯容量3升(1.8~5.4)
象印 業務用 IHジャー炊飯器
象印マホービン(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)炊飯容量1升TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(木目)
タイガー魔法瓶¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン色木目調
パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
業務用炊飯器
タイガー魔法瓶¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。材質ステンレス質量(kg)7.9サイズ1升5合炊き消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0最大炊飯量2.7L
業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
象印マホービン(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷業務用の専用部品です。適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート